UCP311のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
16件の「UCP311」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ucp211」、「UCP209」、「ucp210」などの商品も取り扱っております。
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル有 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状 ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状 ピロー形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状 ピロー形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル付 荷重種別 重荷重用 カバー 鋳鉄製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)