UHFアンテナ本体のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
89件の「UHFアンテナ本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地デジアンテナ」、「アンテナ本体」、「パラスタックアンテナ」などの商品も取り扱っております。
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ 水平・垂直受信用 電圧定在波比 2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~36 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合地域 弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 0.54 タイプ 水平・垂直受信用 チャンネル数 (受信)UHF13~52ch 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 595×356×272 適合地域 中電界 適合マスト径(Φmm) 22~32 素子数 5 前後比(dB) 12.5~21 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.1~10.1 受風面積(m2) 0.058 インピーダンス(Ω) 75(F型)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1 質量(kg) 2.5 外形寸法(mm) (幅)520×(高さ)152×(奥行き)348(Φ76.3のマストに取り付けた状態) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 520×152×348(Φ76.3のマストに取り付けた状態) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型) 適合地域 強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ32~76.3 素子数 20素子相当 前後比(dB) 16以上 動作利得(dB) 7.0~9.2(標準値) 偏波 水平・垂直偏波対応 半値幅(度) 55以下
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品 取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg) 1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 外形寸法(mm) (幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型) 角度調整範囲 ±60(壁面取付時) 受信周波数 470~710 適合地域 強電界・中電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数 八木式アンテナ20素子相当 耐風速(m/s) 50(破壊風速) 前後比(dB) 9~18 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値) 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 半値幅(度) 75~86
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ブースター内蔵 付属品 電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2 質量(kg) 2.0(アンテナ本体) 外形寸法(mm) 626×252×123 消費電力(W) AC100V、1.0 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 中電界・弱電界地域用 色(本体) オフホワイト 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 素子数 26素子相当 前後比(dB) 12~22 動作利得(dB) 総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 半値幅(度) 71~82
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 種別 普及型 質量(kg) 約1.9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1600×380×310 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 16~28 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.6~13.5 受風面積(m2) 0.13
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

RoHS対応
偏波 水平 適合マスト径(Φmm) 32~60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 前後比(dB) 20~30 電圧定在波比 2.5以下
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波 水平・垂直偏波対応 付属品 室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ 材質 本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂 質量(kg) 0.7(スタンド含む) 外形寸法(mm) (幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 97×307×141(室内スタンド使用時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ15~38.1 素子数 4~5素子相当 耐風速(m/s) 40(破壊風速) 前後比(dB) 9~16 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 3~5(標準値) 受信チャンネル(ch) 13~52 半値幅(度) 60~75 適合周波数 UHF
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) AC100V1.0W 電源 AC100V 消費電流(mA) 30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω) 75 角度調整範囲 ±60°(壁面取付時) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s) 50 電圧定在波比 3.0以下 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 最大出力(dBμV) 90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別 ホーム用 電源 - 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm) マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB) 10以上 電圧定在波比 2.5以下 総合利得(dB) -
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1 質量(kg) 0.98 タイプ スタンダード 外形寸法(mm) 518×340×1374 出力インピーダンス(Ω) 75 受信周波数 470~710MHz 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49 素子数 20素子 前後比(dB) 19~28 動作利得(dB) 8.5~13.8 受信チャンネル(ch) UHF13~52 半値幅(度) 28~52
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷

UHF帯域の受信チャンネルをローチャンネルに限定し、14素子パラスタック型を採用することで、利得を向上した超高性能アンテナです。 パラスタック型アンテナとしては小型化を実現、全長約1mとコンパクトなサイズのため、マスト取付作業の負担を軽減します。 アーム部にケーブルストッパーが標準搭載されており、施工性が向上しています。 水平・垂直偏波対応品です。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
受信チャンネル(ch) 13~34 偏波 水平・垂直用 付属品 5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 種別 ホーム用 質量(kg) 1.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 544×390×1170 適合地域 中電界 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 素子数 14 前後比(dB) 18~27 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 11.0~13.5 インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷