- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- UKP313のおすすめ人気ランキング
UKP313のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新15件の「UKP313」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「h2313x」、「UCP212」、「NTNピローブロック」などの商品も取り扱っております。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは、付属していません。
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、300形、三重シール
形状
ピロー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形