- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- UL1007のおすすめ人気ランキング
UL1007のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新288件の「UL1007」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XH 圧着 工具」、「ul1007 awg20」、「UL1015」などの商品も取り扱っております。
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6
トラスコ品番
413-8805
適合電線
UL1007#26、UL1007#24(#22)
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
0.95
定格電圧(V)
300
許容電流(A)
9
AWG
20
絶縁体標準厚さ(mm)
0.41
導体構成(本/mm)
21/0.18
絶縁体外径(mm)
1.8
定格温度(℃)
80
耐電圧(V/min)
AC2000
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6
トラスコ品番
413-8791
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
適合電線
UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-55~+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1
トラスコ品番
413-8821
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
適合電線
UL1007 #22。UL1007 #20(#18)
1本
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。
定格電圧(V)
300
難燃性
VW-1
標準条長(m)
305
認定番号
E192340
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
仕様
断面積 = 0.13 mm2。シース色 = 燈。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。コアストランド = 7/0.16 mm。断熱材 = PVC。外径 = 1.3mm。長さ = 30m。許容電圧 = 300 V。導体材質 = 銅。ワイヤのスタイル = UL1007。動作温度 Max = +105℃。ストランド径 = 0.16 mm
1リール(30m)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付
直付けタイプ
規格
CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造
IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量
電源電圧以上25mA以上
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
動作
点灯
音色
ブザー無し
Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
全長(mm)
296
仕様
バラ端子用
適合
バラ状コンタクト:BHF-001T-0.8BS
トラスコ品番
413-8813
寸法(幅W×長さL)(mm)
70×296
適合電線
UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
40
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音
連続音・断続音切り替え
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
750
音圧レベル(dB)
最大85(1m前方)
音色
ブザー
規格
CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質
上部カバー:アロイ樹脂。グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ部:ABS樹脂
取付
壁付け
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅
速度/60min-1
動作
点灯・点滅
突入電流
ブザー100mA
保護構造
IP64