- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- UL1430のおすすめ人気ランキング
UL1430のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新18件の「UL1430」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浸水センサー」、「オイルレベルセンサー」、「UL1007」などの商品も取り扱っております。
仕様
シース色 = 赤。コアストランド = 11/0.16 mm。断熱材 = PVC。外径 = 1.4mm。長さ = 100m。ストランド数 = 11。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.16 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。導体材質 = 錫めっき銅。最小使用温度 = 0℃。最大使用温度 = +105℃。スタンダード メット = UL1430。。UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
シース色 = 黒。コアストランド = 11/0.16 mm。断熱材 = PVC。外径 = 1.4mm。長さ = 100m。ストランド数 = 11。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.16 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。導体材質 = 錫めっき銅。最小使用温度 = 0℃。最大使用温度 = +105℃。タイプ = 1430フックアップワイヤ。。UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
シース色 = 白。コアストランド = 11/0.16 mm。断熱材 = PVC。外径 = 1.4mm。長さ = 100m。ストランド数 = 11。許容電圧 = 300 V。ストランド径 = 0.16 mm。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。導体材質 = 錫めっき銅。最小使用温度 = 0℃。最大使用温度 = +105℃。タイプ = 1430フックアップワイヤ。。UL758、UL1581. RS UL1430フックアップワイヤ. UL1430フックアップワイヤは、電子機器や電気機器の内部配線に使用されます。. ; 長さ: 100 m ; より線スズめっき銅導線 ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; 材質: XLPVC ; UL758、UL1581
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類
より線
定格電圧(V)
300
絶縁体標準厚さ(mm)
0.5
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)
1.0~2.5
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約16
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.85以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)
AC300/DC300
最大使用電流(A)
AC0.5/DC0.5
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
接点容量
AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
小型量産機器組込み用に最適。
引張強度(N)
20
耐衝撃(m/s2)
100
リード線
耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲
5P(Max)
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316
高さ(mm)
フロート/27
質量(g)
約37
内径(Φmm)
フロート/9.4
外径(Φmm)
フロート/28
使用温度(℃)
-10~100
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
2 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
19
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)
-20~55
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1~2.5
内蔵抵抗器
チップ抵抗器
結線方法
リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプ
チップLED(ESD)
ブリッジタイプ
ダイオード:チップタイプ
ツェナータイプ
ダイオード:チップタイプ
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作不可能
材質
本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
フロート/24.5
高さ(mm)
フロート/24.5
質量(g)
約25
内径(Φmm)
-
外径(Φmm)
フロート/34
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.8以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/3±1mm
クリアランス(mm)
-
取付ねじサイズ
G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
24
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約15
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.6以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/15±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様
逆動作可能
材質
本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)
高さ(mm)
フロート/25
質量(g)
約40
内径(Φmm)
フロート/9
外径(Φmm)
フロート/25
使用温度(℃)
-10~90
粘度
5P以下
比重測定範囲
0.6以上
引張強度(N)
リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)
1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)
100 Max.
リード線長さ(mm)
300
リード線
耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
応差
スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)
フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズ
G1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
吃水(mm)
14
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)
PBT
光源
チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)
10
極性
接続極性なし
取付板厚(mm)
0~4
パネル取付方式
ねじ締め付け
ねじ締付トルク(N・m)
0.4
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)
ポリカーボネート
材質(絶縁体)
PBT
光源
チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)
18
極性
接続極性なし
取付板厚(mm)
0~4
パネル取付方式
ねじ締め付け
ねじ締付トルク(N・m)
1
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)
ポリカーボネート
材質(絶縁体)
PBT
光源
チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)
12
極性
接続極性なし
取付板厚(mm)
0~4
パネル取付方式
ねじ締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
種別
積層信号灯
材質
PC
型式
LR
取付方式
直付け
適合規格
UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A
配線接続方法
キャプタイヤ仕様
外径(Φmm)
70
定格消費電力(W)
[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3
対応
NPN/PNP
保護等級
IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時
光源
LED
取付場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-20~50
電流(mA)
信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250
ブザー音
No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~60
音圧レベル(dB)
Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m
取付方向
正方向
色(本体)
オフホワイト
点滅数(回/分)
60±2
ボディーカラー
オフホワイト
音圧感度(dB)
90
待機電力(W)
LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし
突入電流
[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]
色(グローブ)
カラー
音量調節
可(2段階)