ULPAフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
136件の「ULPAフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「気流装置」、「hepaフィルタ」、「ウルパ フィルター」などの商品も取り扱っております。
1個
84,700 税込93,170
6日以内出荷

豊田合成 UVC空間除菌用のプレフィルター。
適合機種 UVC除菌装置(TG009CB00A)用 アズワン品番 64-9078-43
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

低圧力損失・長寿命
材質 枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


圧力損失が低く、捕集効率が高い 難燃仕様、高耐熱設計 洗浄再生使用が可能 抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応
幅(mm) 1600 材質 ポリエステル/アクリル系繊維 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 80 粗塵区分 仕様 難燃性、洗浄再生
1巻
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷

長寿命・低圧損の使い捨て型紙枠フィルターです。流出側をラス網で補強し破損の心配がありません。中性能フィルターの長寿命化や工場空調のクリーン度向上、集塵機用としてもご利用いただけます。
仕様 比色法効率:30%以上 材質 (押え)亜鉛メッキ鉄線 材質(外枠) コートボール紙 接着剤 クロロプレン系 材質(ろ材) ポリエステル不織布 初期圧損(Pa) 80以下(最終300)
1箱(6枚)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
66,600 税込73,260
13日以内出荷

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。 2018年トラスコ掲載ページ 3 0439 材質 外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム 捕集効率(%) 0.3μmにて99.97 圧力損失 初期:245Pa、最終:490Pa 最高使用温度(℃) 80 使用湿度(%RH) 最高95(結露しないこと) 縦(mm) 610 横(mm) 610
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品 吹出口周囲取り付けスポンジパッキン 電源(V) AC100(50/60Hz)Φ1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン掃除機
ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。 ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。 ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99.999%の超高性能(ULPA)フィルターによる除菌が可能です。 2段階のパワーコントロールができます。 パワフルな吸引力と静音性(46dB)を実現しています。
1個ほか
8,490 税込9,339
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式 紙パック 集塵容量(L) 4.5 吸込仕事率(W) 320 質量(kg) 10.2 付属品 ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番 298-5977 消費電力(W) 1050 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 283×327×657 粒子捕集効率(%) 0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m) 8 騒音値(dB) 62 最大風量(m3/min) 2.1 運転音(dB) 62 捕塵粒子径(μm) 0.1 アズワン品番 7-1033-01 最大真空圧(kPa) 23.3
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

日本バイリーン超高性能フィルタ
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。 捕集効率(%) 99.97
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。 運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC Ⅱ-10は除く)。 吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直方向を問わず取付できます。 1~25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 材質(本体) SUS430(鏡面仕上) 仕様 送風機/ACモーター 電源(V) AC100(50/60Hz) フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)