UN規格 ポリ容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
199件の「UN規格 ポリ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩酸用容器」、「un ポリ 容器」、「UN規格認定容器」などの商品も取り扱っております。
UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm) 50 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数 片口 ノズル なし コック なし 取手 なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
579 税込637
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質 ガスケット/EPDM 高さ(mm) 414.4 質量(g) 1012 規格 UN:(液体)1H2/Y1.5/30 外径(Φmm) 最大311.2 アズワン品番 4-3638-01
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷

UN規格に適合したポリエチレン容器です。 液体用の容器です。 FDA認証、BPAフリーです。 積み重ね可能な形状です。
材質 HDPE 寸法(mm) 228×203×292 容量(mL) 9463 規格 (UN)3H1/Y1.6/150
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 (UN規格/リキッド) 材質 キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) キャップ外径(Φmm) Φ45 仕様 専用キャップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 容量(L) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(1本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質 超高分子PE 付属品 蓋・封印ピン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。滅菌仕様は要問合せ。
仕様 ●容量:0.25L●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:37g●寸法:全高127mm、胴径Φ64mm●口径:Φ31.2mm アズワン品番 65-3663-14
1箱(20本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

丸型のポリエチレン容器です。UN規格取得し危険物の輸送が可能です。クリーン容器です。研究開発からスケールアップが容易です(同じ原料使用)。無添加、低溶出原料使用。
仕様 容量:0.1L 材質:HDPE(高密度ポリエチレン) 重量:21g 寸法:全高85.5mm、胴径Φ52mm 口径:Φ31.2mm アズワン品番 65-3663-13
1箱(20本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷


安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質 超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm) 50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証(UN規格)に合格した容器です。落下試験、気密試験、水圧試験、積み重ね試験に合格しています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様 IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質 本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプ IP2タイプ 目盛 なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L) 6 材質 PE 寸法(mm) 192×142×H295 口内径(Φmm) 32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クリーンルーム内で成型し、容器内の微粒子(パーティクル)を極限まで抑えています。低溶出グレードの原料を使用し、内容液への溶出を限りなく抑制します。危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 ナチュラル 容量(L) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。 グレー 容量(L) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷