UNC No.4のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
228件の「UNC No.4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「unc #4-40」、「unc no.6」、「m5 ピッチ1.0」などの商品も取り扱っております。
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ランキング1位
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,698税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコランキング2位
1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

SHNS六角ナット(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
1パック(10個)
379税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂ランキング4位
1パック(2個)ほか
279税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコランキング5位
1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-10A
1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-10A
1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

1本
639税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(180種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
1本
4,698税込5,168
当日出荷

1パック(10本)
460税込506
翌日出荷

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
1パック(10個)
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
8,598税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799税込879
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.12×24●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目アズワン品番65-9302-86
1セット
3,470税込3,817
翌日出荷