UNC8-32のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
148件の「UNC8-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジサイズチェッカー」、「ねじチェッカー」、「UNC」などの商品も取り扱っております。
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカルランキング1位
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。材種HE
1個ほか
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

# 8- 32  [UNC]リコイルキット エスコランキング2位
1個
9,400税込10,340
翌日出荷


スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング4位
1本
649税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ランキング5位
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
1台
19,880税込21,868
翌々日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
1本ほか
14,980税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール SIT
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
関連資料(4.1MB)
1本
4,498税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(198種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
1袋(10個)
799税込879
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(250種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2A●ねじの径:8●ピッチ:32●コード番号:119-0170643アズワン品番67-4847-34
1個
54,980税込60,478
13日以内出荷

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799税込879
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(218種類の商品があります)

仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、8●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165541アズワン品番67-4841-13
1個
24,980税込27,478
13日以内出荷