UNITED エアーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
109件の「UNITED エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア ダスター コンプレッサー」、「洗剤 作業着」、「エアーガン 部品」などの商品も取り扱っております。
用途機械・現場の清掃に!! ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 3.0 付属品 高圧用プラグ付 材質(本体) アルミダイカスト 使用流体 空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm) 2 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 3.0 仕様 流量調整ノズル 付属品 高圧用プラグ付 材質(本体) アルミダイカスト 使用流体 空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm) 2 ノズルねじ径 G1/8 材質 本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa) 0.7 適合流体 空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル口径(Φmm) 2 ノズルねじ径 G1/8 材質 本体;アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa) 1.4 ノズル 3/8 適合流体 空気
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質 本体:アルミダイカスト 最高使用圧力(MPa) 3.1 ノズル 100mm 適合流体 空気 アズワン品番 64-5127-34
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!! ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 3.0 仕様 2.7倍風量ノズル 付属品 高圧用プラグ付 材質(本体) アルミダイカスト 使用流体 空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途機械・現場の清掃に!! ノズル口径(Φmm) 2 ノズルねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 3.0 仕様 標準ノズル 付属品 高圧用プラグ付 材質(本体) アルミダイカスト 使用流体 空気
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口 常圧用カプラー 材質(本体) アルミ合金 質量(g) 195 流体 圧縮空気 最高使用圧力(MPa) 0.6
1個
929 税込1,022
当日出荷

高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。 長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm) 27 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ 仕様 流量調整ノズル付 トラスコ品番 327-2770 全長(mm) 115 質量(g) 250 最高使用圧力(MPa) 2.8 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8 エアー取付口 高圧用特殊プラグ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径 G1/8 材質(本体) アルミニウム(ポリエチレン被覆) 最高使用圧力(MPa) 3.0 使用流体 空気 最大締付トルク(N・m) 5.0
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 全長(mm) 111 質量(g) 230 最高使用圧力(MPa) 0.69 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズル外径(Φmm) 6.5 ノズルねじ径 PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。 トラスコ品番 126-4360 材質 接続口径 R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気
1個
539 税込593
当日出荷


通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

標準ノズル仕様のダスターガンです。 高圧用プラグ付。 アルミダイカストボディで丈夫です。 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様 ●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト アズワン品番 68-4106-44
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

高圧に対応した日本製プラグです。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に 適合流体 空気 ねじ径 【取入口】R1/4(LH) 最高使用圧力(MPa) 3
1個
899 税込989
当日出荷