- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- USB パトライトのおすすめ人気ランキング
USB パトライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新108件の「USB パトライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「信号ランプ」、「パトランプ」、「小型 パトランプ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
DC 5V(USBバスパワー)
付属品
フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)
140(±10%)
適合規格
UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
対応OS
Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応
LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級
IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所
屋内
通信方式
USB2.0 Full Speed
インターフェース
USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)
-20~+50
表示LED
点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音
【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)。【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7。【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度
90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
取付方向
正方向
電圧許容範囲
DC 5V±5%
操作部形状
ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)
最大 500mA
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質
PC
色
グローブ:ミルキーホワイト
規格
cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)
定格電圧(V)
DC5V (USBバスパワー)
外径(Φmm)
56
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×56×66
光源
LED
取付場所
屋内
LED色
マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)
ブザー音
停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択
取付方向
全方向
電圧許容範囲(V)
定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)
点滅数(回/分)
消灯・点灯・パターン点灯6種類
付属品
フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書
質量(g)
320(±10%)
段数
3段
適合規格
UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)
定格電圧(V)
DC 5V(USBバスパワー)
外径(Φmm)
60
対応OS
Microsoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)
対応
LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)
保護等級
IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13
取付場所
屋内
通信方式
USB2.0 Full Speed
インターフェース
USBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)
使用周囲温度(℃)
-20~+50
表示LED
点灯・消灯・パターン点灯(4種類)
ブザー音
【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)。【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7。【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)
使用周囲湿度
90%RH以下 結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
取付方向
正方向
電圧許容範囲
DC 5V±5%
操作部形状
ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)
定格消費電流(A)
最大 500mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用
プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。
NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
DC24
規格
CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)
25
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP42
電圧許容範囲(V)
AC90~264(ACアダプタ使用時)
定格消費電力
待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時)
使用周囲温度(℃)
0℃~+40℃(氷結・結露なきこと)
使用周囲湿度
20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと)
保存湿度範囲
20%~85%RH(氷結・結露なきこと)
取付場所
屋内
取付方向
正方向
保護等級
IP20
質量(g)
545(±10%)ACアダプタ含まず
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×100×281.5(ゴム足含まず)
音圧
80dB以上(本体正面1m)
インターフェース
USBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス)
通信方式
USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし)
表示灯
クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段
操作
クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)
4
外径(Φmm)
46
光源
LED
音圧レベル(dB)
70~85
使用温度範囲(℃)
-10~50
取付方式
3点留め
使用電圧範囲
±10%
耐振動(m/s2)
20
保護構造
IP54
色(本体)
オフホワイト
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。
グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。
独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。
ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。
本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。
ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
(DC24Vのみ)
CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
30
光源
LED
取付方式
ねじ取り付け
インターフェース
オープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP65
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
保護等級
IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所
屋内
取付方向
正方向
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。
従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの
動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。
外径(Φmm)
60
光源
LED
音量
設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)
取付場所
屋内
使用周囲温度(℃)
-25~60
表示可能色数
信号灯モード9色/スマートモード21色
ブザー音
11音
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
音圧レベル(dB)
最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)
取付方向
正方向・逆方向
点滅数(回/分)
60±2
データ転送
[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス
使用周囲湿度(%RH)
90以下、結露なきこと
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
段数
5
消費電力(W)
12.9
定格電圧(V)
DC24
動作種別
点滅有、ブザー有
外径(Φmm)
60
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
機能
拡張機能:PoE対応
取付場所
屋内
通信方式
物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)
使用周囲温度(℃)
-10~50
ブザー音
11種類から選択
使用周囲湿度
90%RH以下/結露なきこと
取付方向
正方向
取付板厚(mm)
4以下
色(本体)
オフホワイト
音圧感度(dB)
85
音量調節
可(4段階)
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)