USB フラットケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
183件の「USB フラットケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 電源 ケーブル」、「窓用ケーブル」、「フラットケーブル」などの商品も取り扱っております。
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続 仕様 USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート ケーブル長(m) 5 保証期間 2年間無償保証 梱包内容 ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定 互換性 MeetUP 2 インターフェイス USB-C to USB-C RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

充電・通信に対応した長さ50cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 15 規格 Type-C ケーブル形状 フラットケーブル
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格 micro USB ケーブル種類 フラット ケーブル形状 フラットケーブル
1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ15cmのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 10 規格 Type-C ケーブル形状 フラットケーブル
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブル0.5mです。フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計※。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。※すべてのバンパーに対応した製品ではございません。
質量(g) 13 規格 Lightning ケーブル長(m) 0.5 ケーブル種類 フラット ケーブル形状 フラットケーブル
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充電・通信に対応した長さ1.2mのUSB Type-Cフラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。3Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g) 25 規格 Type-C ケーブル形状 フラットケーブル
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ●長さ:1.0m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:1.0m アズワン品番 68-2104-42
1個
219 税込241
5日以内出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 3.0A対応 本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm) 約14~100×1.3×3.5 長さ(m) 約1.0 質量(g) 約40 入力端子 USB(A) 出力端子 Type-C(3.0Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
質量(g) 約40 入力端子 USB(A) 出力端子 iOS(2.4Aまで対応) 寸法(cm) 約14~100×1.3×3.5 長さ(m) 約1.0
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V) DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 1 コード長さ(m) 約1.2 出力電圧(V) DC5 出力電流 合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

急速充電のPower Delivery(PD)に対応したUSB Type-C & Lightning USBケーブル 1.5mです。USB-C端子しか持たないMacbookシリーズや、USB TypeーCのモバイルバッテリー・充電アダプターでiPhoneを充電したい場合に便利なケーブルです。高い電圧を利用するPDによりiPhone XSの場合30分の接続で約50%まで急速充電が可能となります。からみにくく断線しにくいフラットタイプ。
質量(g) 50 規格 Lightning ケーブル長(m) 1.5 ケーブル形状 フラットケーブル
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース) PVC シールド UTPケーブル インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 ケーブルタイプ フラット
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「PG-MFILGFC05BK」は、デスク周りすっきり!さまざまなシーンで使える!充電&通信に対応したLightning用のUSBフラットケーブルです。 フラットケーブルなのでからみにくく、従来品のイライラを少し解消してくれます。 コネクタ部もバンパーを装着したままでも充電できるようコンパクトに設計。付属品のマジックバンドを使えば、鞄にすっきりと収納可能。 ブラック、ホワイト、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープルの全7色のカラーラインナップの中からお好みに合わせて選べます。
コネクタ形状 Lightning ケーブル種類 フラット 適合機種 Lightningコネクタ搭載機器 適合用途 充電・データ転送用
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Apple準拠製品。構造特許取得済みの充電専用ケーブルです。耐久試験実施済みの強化フラットケーブル採用で見た目もスッキリ。USB-Aを搭載した充電機器と併せてご利用ください。※充電専用ケーブルの為、データ転送はできません。
用途iPhone/iPadの充電 出力 2.1A プラグ 構造特許取得済みLightning充電専用コネクタ - USB-A 保証期間 1年 ケーブル長(cm) 90 ケーブルタイプ フラット
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種 USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g) 約46 ケーブル長(m) 約1.2※コネクタカバーの長さを含む コネクタ形状 Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約5.4×5.4×2.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm) 約15×5 USB PD仕様:最大DC20V/3A(60W)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m) 0.7 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 規格 Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 5(最大) USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ 巻取式 変換タイプ メス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)USB2.0延長ケーブル(A to A)
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-メス
1台
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)