USB プリンターケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
362件の「USB プリンターケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚紙 プリンター対応」、「usb type b コネクタ」、「プリンタ pc 接続 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 質量(g) 約2 対応機種 USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 14.8×7.3×19.2 インターフェース 【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0 周波数範囲 【送信】2.4GHz~2.4835GHz 動作環境 温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送方法 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 Bluetooth Ver 4.0+EDR/LE Class2 プロファイル A2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル 通信距離(m) 最大25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

キャッチコピー:1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。商品説明:TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利!コード長:1m 最大電流:約1.5A
仕様 1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容 本体のみ 材質 アルミニウム、PP、TPE 寸法(mm) 42×20×1014
1個
564 税込620
当日出荷

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式 感熱ラインドット方式 ドット密度 203(8dots/mm) 紙幅(mm) 58+0-1/80+0-1 印字幅(mm) 54/72 最大速度(mm/sec) 350 外径(Φmm) 最大83(用紙) 内径(Φmm) 12(用紙) 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 用紙 ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別 コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコード UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源 専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ 16KB(入力) コマンド ESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法 スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃) 5~45 耐用寿命 耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 129.0×129.0×129.0※2 質量(g) 約1300 規格 FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイプ プリンター
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。
方式 感熱ラインドット方式 ドット密度 203(8dots/mm) 紙幅(mm) 58+0-1/80+0-1 印字幅(mm) 54/72 最大速度(mm/sec) 350 外径(Φmm) 最大83(用紙) 内径(Φmm) 12(用紙) 文字構成(H×W)(dots) 24×12、24×24、16×8、16×16 用紙 ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備) 文字種別 コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコード UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix 電源 専用ACアダプタ、外部電源/24V±5% バッファメモリ 16KB(入力) コマンド ESC/POSTM準拠、マークアップ言語 切断方法 スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し) 動作温度範囲(℃) 5~45 耐用寿命 耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 129.0×129.0×129.0※2 質量(g) 約1300 規格 FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 商品タイプ プリンター
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。 USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。 各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ 金メッキ シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス-オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様 (ページ記述言語)CARPS2 セット内容 トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズ Satera 消費電力(W) 最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×283×213 対応 (両面印刷)標準対応 機能 (標準エミュレーション)無し 最大解像度 2400dpi相当 使用環境 温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間 12ヶ月(引取修理) 印刷速度 (普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式 レーザー方式 ファーストプリント時間(秒) (A4片面印刷)5.4 給紙容量 (64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズ A4/B5/A5/A6 インターフェイス USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 メーカー商品コード 5620C010 適合トナー トナーカートリッジ071/071H 商品タイプ プリンタ エコマーク認定番号 22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。 高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。 フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。 本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。 フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
用途パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用 ホワイト コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置き場所をとらない省スペースなコンパクトモバイルプリンター。【おうちで場所をとらないコンパクトサイズ】。持ち運びに便利で、薄い棚やデスクにも入ります。【写真もキレイな5色ハイブリッド】。写真に強い染料インク4色と文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。カラー印刷は豊かな表現力と色安定性を実現し、モノクロ印刷は階調部分の粒状感を低減し本格的なモノクロ印刷を可能にしました。ブラック(顔料)の採用により、小さな文字もくっきりにじまず、罫線などもシャープに仕上げます。【モバイルでもプリントが速い】。コンパクトながら、1分間にA4普通紙で約5.5枚のカラー出力が可能です。【A4フチなし写真をプリント可能】。A4サイズのプリントだけでなく、フチなし写真にも対応。お気に入りの写真を大きくプリントできます。その他、127mm×127mmと89mm×89mmのましかく写真をプリントできます。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】。スマホやパソコンからプリントを指示すれば、5GHzの高速通信で本体の電源が自動的に入ります。Wi-Fiルーターなしでもプリントできるダイレクト接続や、無線LANとダイレクト接続の同時接続、QRコードダイレクト接続も可能。【便利な機能】。インク残量を確認できる有機ELパネル1.44インチを搭載。本体単体でインク残量やネットワーク接続等のステータスを把握できます。定型文書データが5つまで保存可能で、顧客訪問時に営業ツールや帳票類などが必要になった時や、通信環境が整っていない場所での打ち合わせの時など、本体から直接プリントできます。また、長時間の外出に便利な外付けのバッテリー(別売)にも対応しています。
付属品 インクタンク(BCI-19Color/BCI-19Black)、USBケーブル(Type-C)、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.1(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 322×185×66(トレイ類を含まず) 最大解像度 (横×縦)4800×1200 dpi インク 5色ハイブリッド 給紙可能枚数 普通紙 50、郵便はがき 20 プリントヘッド (総ノズル数)1856 インク残量検知機能 ドットカウント方式 使用可能用紙サイズ 【カット紙/純正用紙)A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、純正はがき)、郵便往復はがき、7”×10”、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm)【純正用紙のみ】L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア(127mm・89mm) 給紙方式 後トレイ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 Wi-Fi IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ブラック 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約1.5、1.5~1.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 約5 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
999 税込1,099
当日出荷

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ 最大A4 用紙サイズ 給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式 半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品 【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ。【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド。【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg) 約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W) 最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源 100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定 認定 倍率 25%~400% 対応OS プリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×392×262 インターフェース 【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー 128MB 解像度 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境 温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命 20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間 電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷 両面印刷:標準 印刷速度 32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPU ARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A)) 稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格 VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒) 7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量 給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2) 給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量 125枚(フェイスダウン A4) 紙種 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式 PCL 商品タイプ プリンター エコマーク認定番号 18 155 006
1式
14,980 税込16,478
翌日出荷

様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター 簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール 前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。 同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。 そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。 ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。 コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。 専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式 電子写真方式 用紙サイズ A4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号 商品タイプ プリンター 寸法(縦×横×奥行)(mm) 232×354×334 質量(g) 6800(カートリッジ除く) 印刷速度 33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター) ファーストプリント時間(秒) 8.2以内 印刷枚数 月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚 使用CPU 350MHz メモリー 256MB 解像度 最大 1200×1200dpi 印刷 両面:自動 有線LAN 対応 Wi-Fi 対応 給紙可能枚数 250枚(カセット)、1枚(手差し) 排紙容量 150枚 用紙 普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル 坪量(g/m2) 60~105(カセット)、 60~200(手差し) 使用環境温度(℃) 10~32 使用環境湿度(%) 20~80 電源 AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A 運転音(dB) 印刷時:52以下、待機時:30以下 消費電力(W) 印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下 対応OS Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上 インターフェース High-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n 仕様 【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ブラック(PC99) 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約2、2~2.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 約5
1本
999 税込1,099
当日出荷

パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック ケーブル長(m) 約5※コネクター含まず 対応OS Windows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11 コネクタ形状 USB-Aプラグ、USB-Aポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.2×60.0×27.2(ボックス部) 対応機種 USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル 包装形態 袋+ステッカー インターフェース USB2.0規格準拠 プラグ 金メッキピン 消費電力(mA) 最大80 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480 ※理論値 電源供給方式 USBバスパワー RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.5 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品 インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg) 3.4 ホワイト シリーズ GRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×377×190 解像度 解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷 片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度 カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式 カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズ IDカード 色数 4色 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ブラック(PC99) 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約3、3~3.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 約5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側/USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 2.5 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スリム 変換タイプ オス - オス
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Bオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、フェライトコア外付け 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種 USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 フェライトコア ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-B USB規格 USB2.0
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライUSBケーブル
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様 認証有無:有り ライトグレー(PC99) 種類 USB2 規格 線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m) 約3、3~3.99(MD) コネクタ形状 USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス) 対応機種 <パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 480Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 ストレート全結線 ケーブル径(Φmm) 約5
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Macや最新のノートPCでも使えるType-C(タイプC・USBC)変換アダプタ付き。 2台のパソコンを接続して、簡単にデータのコピーや移動ができるUSB2.0対応リンクケーブル。 2台のパソコンのデータをケーブル1本で、簡単に移行することができるUSB2.0対応リンクケーブルです。 マウスでファイルやフォルダをドラッグ&ドロップするだけで、2台のパソコン間のデータを移動することができます。 同梱ソフト「Go!Bridge」を使用すると、接続したパソコンのファイルやフォルダを一覧で確認でき、Windows(R)の「エクスプローラー」感覚でドラッグ&ドロップ操作ができます。 Type-C(タイプC・USBC)変換アダプタが付属し、Type-C(タイプC・USBC)ポートを搭載したパソコンやタブレットとのデータ移行にも使用可能です。 1台のマウス・キーボードで2台のパソコンを操作可能です。 データの移動だけでなく、2台のパソコン間でテキストのコピー&ペーストも可能です。 ドライバーのインストール操作が不要で、ケーブルを接続するだけで使用可能です。 WindowsパソコンとMacに対応しています。
ケーブル長(m) 1.5(コネクターを除く) コネクタ形状 USB A(オス)-USB A(オス)、USB A(オス)-USB Type-C(TM)(オス) ブラック 付属品 取り扱い説明書1部 電源 バスパワー 対応OS Windows(R)11、Windows(R)10、Windows(R)8.1、Windows(R)7 ※Windows(R)10は最新バージョン(21H2)にアップデートしてください、macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 30~80(結露なきこと) 変換タイプ オス-オス
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)