USB 扇風機 首振りのおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
89件の「USB 扇風機 首振り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 扇風機」、「電池式扇風機」、「クリップ 扇風機」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに 風量調整 4 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×198×104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×198×1000(伸長時) 充電電圧(V) DC5/2~4A 充電時間(時間) 約4~6 風速(m/s) 3.0~4.5(±0.30) 稼働時間(時間) 3~16 付属品 USBケーブル、リモコン 羽根枚数 7枚
1台
7,590 税込8,349
当日出荷

3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品 専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質 ABS樹脂 質量(g) 375(アダプターを除く) 消費電力(W) 最小1、最大5 電源 AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm) 12 羽根枚数 7 機能 消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量 3段階(弱・中・強) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.5×28.7×13.6 左右首振 約80度(自動) 切タイマー 0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g) 1100 コード長さ(m) 1.4 ハネ径(cm) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz) 28/27 適合床面積 8畳 風量調整 3段階 左右首振 仕様 角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V) AC100 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg) 1.3 電源 USB ハネ径(cm) 15 消費電力(W)(50/60Hz) 12 首振角度(°) 左右首振り角度:90 連続使用時間(時間) モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V) 100(50/60Hz) 適合床面積 ~10畳 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 23×23.5×26 風量調整 4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様 コイルコード仕様 ハネ径(cm) 23 羽根枚数 3 本体質量(kg) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約250×290×460 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り 左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他 PC・タブレットスタンド機能付き 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm) 【ファン】約33 質量(g) 約450 定格電圧(V) DC5 ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA) 400 保証期間 6カ月間 風量調整 3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能 風量3段階調節 羽根径(Φmm) 約180 ホワイト 寸法(mm) 約280×160×280 質量(kg) 約1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz (強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13 コード長さ(m) 約1.8 モーター ACモーター 消費電力(W)(50/60Hz) (強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19 首振角度(°) 約90(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250 風量調整 強/中/弱 騒音レベル(dB(A)) 60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz) (強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品 USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質 プラスチック 幅(mm) 106 高さ(mm) 161 奥行(mm) 90 電源(V) 5 コード長さ(m) 電源:0.9 ハネ径(cm) 8 羽根枚数 2 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 3.5 風量調整 2段階(弱・強) 首振り 左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応) 対応 標準消費電力料金(50Hz) 0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz) 0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容 本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質 本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W) 8.5 電源 DC5V 1.7A 羽根枚数 5 電源コード(m) USBコード 約0.8(Type-C) バッテリー リチウムイオン電池3.7V 1800mAh 風量調整 3段階(弱/中/強) 充電時間(時間) 4.5 風向 左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動) ハネ径(mm) 約88 首振り あり 使用時間(時間) 満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。軽量・コンパクトサイズ。組立不要で届いてそのまま使える
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg) 1.2 ブルー 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.6 消費電力(W)(50/60Hz) 28/24 風量 2段階 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20.5×18×33 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.9/0.7円
取扱い終了

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品 USBケーブル 風量調整 3段階 動作時間 2~5時間 バッテリー容量(mAh) 1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他 保証書あり 材質 ABS・シリコン ホワイト 質量(g) 325(本体) 電源 USB充電(DC5V/2A) 充電時間 2~3時間 連続使用可能時間 3.5時間(弱モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13×11×24(本体) バッテリー容量(mAh) 【リチウムイオン電池】1200 取扱説明書
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm) 20 ホワイト 羽根枚数 5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 252×252×485~935 質量(kg) 1.6 最大電力(W) 12 風量調整 4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
付属品 USBケーブル(TypeーA to TypeーC) 質量(g) 約410 消費電力(W) 3 コード長さ(m) 約1.2 連続使用時間(時間) 【弱】約13【中】約8【強】約4 風量調整 3段階(弱・中・強) 充電時間(時間) 約8.5(満充電) バッテリー容量(mAh) 3600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 170×130×280
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品 USBケーブル、リモコン 刃数 5 風速(m/s) 2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V) DC 5/3~4A 充電時間(時間) 約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×250×120 稼働時間(時間) 6~50 伸長(mm) 幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他 電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品 ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg) 3 出力(W) ACアダプタ合計:36 消費電力(W) 20 出力 ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m) 電源:約1.6 羽根(Φmm) 230径 7枚 入力 ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量 8段階 保証期間 メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×72-85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V) 100 羽根枚数 3 本体質量(kg) 1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz) 18/17 風量調整 スライドスイッチ風量2段階切替 首振り あり 羽根寸法(cm) 18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様 羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°) 付属品 リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC) 材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 1~7.3 風量調整 上下角度調整、左右首振 直径×高さ(cm) 25.5×14~101
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!。雰囲気ある車内のアクセントに!!
用途内装パーツ 材質 羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm) 305×225×145 質量(kg) 1.1 シルバー 定格電圧(V) 24 コード長さ(m) 3 消費電流(A) 強:0.7/弱:0.6 ヒューズ 3A(シガーライタープラグ内)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
用途暑さ対策に。 材質 本体/スチール・ABS樹脂・PP 質量(g) (約)310※1個あたり(電池は除く) 電源 USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売) ケーブル長(m) USB:(約)1 連続使用 弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時) 保証期間 6ヶ月 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) (約)15×13×20
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷