- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB 抜け防止のおすすめ人気ランキング
USB 抜け防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新178件の「USB 抜け防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 固定」、「USBホールドロック」、「ケーブル抜け止め」などの商品も取り扱っております。
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。
機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容
面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚
材質
面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート
質量(g)
マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マジックフッカー/27×2×22
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
粘着付き面ファスナー/120×40
アズワン品番
64-0908-33
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3205
質量(g)
2.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
13×2.6×10
1パック(12個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
IZA(イザ)チョイロックは「安全にお使いいただける」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグ、ノートPCやタブレット、計測機器のケーブル抜けを防止するロック部材です。
機内、車内、船内、作業現場など振動抜けや緩みを心配される環境で活躍しています。
全ての部材に金属を使用していません。
金属の持込が制限された場所、安全に配慮が必要な幼稚園や学校、ご年配の方が集う場所などで安心してご使用いただけます。
セット内容
ケーブル引掛用面ファスナー×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、デバイス取付用面ファスナー粘着付(黒)×2
取付け方法
step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナーを通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 デバイス取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口上下に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、デバイス取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1箱(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
LANケーブルを施錠し、誤切断を防止します。
サーバー・ルーター等の重要機器の接続を保護します。
高強度なステンレス材を使用しています。
ワイヤー不要のパソコンロックにもなります
セット内容
ロック金具×1セット。(金具外形/W13.6×D10.5×H20mm)。南京錠×1。鍵×2
アズワン品番
64-0854-82
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
規格
Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
USB (Type A) ケーブルの脱落を防止する抜け止め金具(5 個入り)
1パック(5個)
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
プラグの抜け防止用のロックです。プラグの脱落事故を防止しデータを守ることで、リスクを軽減します。機器側のUSBコネクターがタテ・ヨコどちらに取り付けされていても対応でき、固定ロックが可能です。USBプラグを2個同時に固定ロックすることも可能です。
材質
マジックフッカー(R)/ポリカーボネート、面ファスナー/ポリエステル(難燃タイプ)
セット内容
マジックフッカー(R)×1枚、面ファスナー×2枚
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
8
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSBIF(USBImplementersForum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様
認証有無:有り
色
ブラック
種類
USB2
規格
線材規格(UL):UL20276、USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0
ケーブル長(m)
約1.5、1.5~1.99(MD)
コネクタ形状
USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Bコネクタオス)
対応機種
<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンタ、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つ各社USB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。
プラグ
金メッキ
シールド
2重シールド
転送速度(Mbps)
480Mbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
約5
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
USB Type-B
USB規格
USB2.0
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応できる高品質ケーブルです。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
仕様
ツイストペアケーブル、モールドコネクタ、金メッキコネクタ、金メッキピン
規格
USB2.0規格認証ケーブル/UL20276
コネクタ形状
USBシリーズAコネクタオス - USBシリーズBコネクタオス
対応機種
パソコン:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種、各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズなど、周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB Bコネクタを持つ機種、各社USBハブ・プリンター・スキャナー・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート全結線
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBプラグが誤って抜けることを防止します。
I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。
面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容
マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚
材質
マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒)
質量(g)
マジックフッカー付き面ファスナー/4、粘着付き面ファスナー/2
寸法(幅W×高さH)(mm)
マジックフッカー付き面ファスナー/230×31、粘着付き面ファスナー/40×26
対応機種
USBプラグ(プラグ差し込み部直径10mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各100mm
アズワン品番
64-0908-30
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
各種中継コネクターの抜け防止用部材です。
材質
マジックフッカー(R)/アルミ、付面ファスナー/ナイロン
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。
プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
セット内容
マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材、ナイロン)×1個、マジックフッカー(アルミ材(白))×1個
材質
マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材・ナイロン、マジックフッカー/アルミ材
質量(g)
マジックフッカー付き面ファスナー/2、マジックフッカー/1
寸法(幅W×高さH)(mm)
マジックフッカー付き面ファスナー/274×22、マジックフッカー/24×22
対応機種
RCAピンジャック中継プラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/左右各125mm
アズワン品番
64-0908-40
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)
色
ブラック
規格
USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、STYLE 2725)
コネクタ形状
USB-Aオス - USB-Bオス
対応機種
USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス
フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。
コネクタ形状
Type-Aオス - Mini Type-Bオス
色
ブラック
仕様
ツイストペアケーブル(通信線)、鉛フリーはんだ使用
対応機種
USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480
USBタイプ
USB2.0
フェライトコア
あり
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
パソコンのUSBポートをふさぐことで不正なUSB接続を防止し、情報漏えいを予防する”USBポートガード”です。
本体のスライドを押すことでストッパーがUSBポートに入り込み、物理的にUSBポートをふさぎます。
本体キャップにある突起部をストッパーに差し込むことで取り外しが可能です。
USBストッパー6個がセットになっています。
※USBストッパーのみ12個がセットになった「ESL-USB1K」(注文コード75911035)もご用意しています。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止)
トラスコ品番
539-3191
セット内容
本体×1、ストッパー×6
質量(g)
8.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×92.5×9.6
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷