USB 防水のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
4,028件の「USB 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb防水カバー」、「防水電源アダプター usb」、「usb防水キャップ」などの商品も取り扱っております。
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。 QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。 QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。 本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。 用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信 適合機種 USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット 出力 3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.51MB)
1台
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐水防塵性USBカプラー
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。 ODVA Ethernet/IPに準拠しています。 盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類 Aタイプ 仕様 USB2.0準拠 トラスコ品番 785-1103 質量(g) 39
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 1.5A。シリーズ = GTC Sealed。シリーズ番号 = GTC Sealed。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -40℃。動作温度 Max = +80℃。。RS Pro防水USB-Aケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水USB-Aケーブルアセンブリ製品です。 これらのIP67アセンブリは、標準USB-Aコネクタ付きの耐候性ケーブルから製造されています。 ケーブル長とコネクタ構成の各種組み合わせが用意されており、幅広い接続ソリューションに対応しています。. 特長と利点. 耐候性ケーブル. IP67定格. RoHS対応. 製品用途の情報. 海上. 自動化. 軍事. 屋外のLED照明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

デザインが特徴的なメタリックデザイン 人間工学に基づいたリングデザイン サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい 防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用 キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様 ●特許:TWPatent:M449339/D155353 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 44×18×4.5 チタングレー 質量(g) 5.9 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量 128GB 保証期間 永久保証 アズワン品番 65-0410-14 インターフェイス USB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質 亜鉛合金 チタングレー 質量(g) 5.9 外形寸法(mm) 24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプ キャップレス 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間 永久保証 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準USB 3.1 Gen 1コネクタとUSB Type-Cコネクタを搭載したOTG対応のUSBメモリです。PCだけでなく、タブレット端末やスマートフォンに接続してデータ交換が行えます。 従来のUSBコネクタはUSBポートへ取り付ける際に取付け向きの確認が必要でしたが、JetFlash 890には上下逆さまにしても取り付けられるUSB Type-Cコネクタを採用しました。 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えたJetFlash 890は超高速データアクセスを提供します。 最大128GBのストレージ容量とType-C USB OTGポートにより、モバイル機器のメモリ不足を解消するソリューションとして活用できます。 標準のUSBインターフェースでPCだけでなく、TV、DVDプレーヤー、ゲーム機等と接続でき、データの転送が簡単に行えます。 COBパッケージとメタルケースを採用したことにより、防滴や防塵性に優れた製品になっています。軽くて頑丈なので長く愛用いただけます。 JetFlash 890のキャップはどちらのコネクタにも取り付けられるので、一方のコネクタを使用している間、もう一方のコネクタを保護しながら、キャップの紛失を防止できます。 Transcend EliteはWindowsとmacOSに対応したデータ管理ツールでソフトウェアはメーカーウェブサイト、Android機器用のアプリはGoogle Playから無料でダウンロードでき、データのバックアップや暗号化、などが行えます。
寸法(mm) 28.6×14.3×8.6(1.13"×0.56"×0.34") シルバー 質量(g) 3(0.11oz) キャップタイプ キャップ式 インターフェース USB 3.1 Gen 1 保証期間 5年 OS Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA USBタイプ USB Type-A/USB Type-C
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品 ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本 適合 パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続 キット内容 ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター 耐熱温度(℃) バッテリー側ケーブル:105 最大入力電圧 (最大)DC11~24
1セット
3,988 税込4,387
6日以内出荷

小型で軽量ボディ。 USBポートに挿し込むだけの簡単接続。 環境に配慮したRoHS指令対応。 便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。 ストラップホール付き。
ブラック 質量(g) 10 外形寸法(mm) 60.6×18.0×8.1 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x 挿抜耐久 回数:10000回以上 インターフェイス USB 2.0 (USB1.1互換)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質 アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm) 68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g) 13.77 保証期間 5年限定保証 インターフェイス USB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品 USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


256GBまでの高容量ラインナップ USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ 持運びに便利なストラップホール付 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質 プラスチック 寸法(mm) 58.0×19.5×9.6 ブラック 質量(g) 8.9 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x 動作温度 0℃~70℃ 保証期間 永久保証 インターフェイス USB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証 CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様 最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体。Type-Cコネクター→変圧器:約800mm。変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)。変圧器→マイナス線:約800mm。■延長ハーネス。プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm。■ブレーキスイッチ:約270mm。分岐ハーネス:分岐後約50mm。【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様 ●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm。●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き。●保護機能。・USB出力過電流保護。・出力ショート保護。・入力逆接続防止。・過温度保護。■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)キャップ式USB3.2対応メモリ
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質 アルミ合金 + プラスチック ブルー 質量(g) 9.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60.55×19.3×9.9 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information 保証期間 5年 インターフェイス Type-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換) 各種認証 BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC 動作温度範囲(℃) 0~70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 1.5A。シリーズ = GTC Sealed。シリーズ番号 = GTC密閉型。コンタクト材質 = 銅合金。最低使用温度 = -40℃。動作温度 Max = +80℃。。RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷