- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- USBエクステンダーのおすすめ人気ランキング
USBエクステンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「USBエクステンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kvmエクステンダー」、「usb 無線 化」、「usb 電源スイッチ」などの商品も取り扱っております。
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m)
40
質量(g)
マスター/約48、スレーブ/約30
電源
バスパワー(最大100mA)
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
マスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1
アズワン品番
64-0850-78
通信速度
12Mbps/1.5Mbps(理論値)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコア
なし
USBタイプ
USB2.0
色
ブラック
コネクタ形状
USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)
4.5
対応機種
【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプ
スタンダード
結線方式
ストレート結線
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
仕様
HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2
セット内容
送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。
ケーブル長(m)
(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150
対応機種
HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス
対応
LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります
入力信号
HDMI(対応)
インターフェース
送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度
4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで
保管温湿度範囲
-20~60℃/0~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲
0~50℃/0~80%(結露無き事)
出力信号
USB/HDMI(対応)
対応フォーマット
LPCM(音声)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)
USBタイプ
USB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
データレート(Gbps)
最大10.2
帯域幅(Gbps)
シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様
延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート
セット内容
送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質
スチール
色
ブラック
消費電力
送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)
対応機種
対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど
インターフェース
送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2
動作環境
動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
USBタイプ
USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。
電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に
ケーブル長(cm)
30
付属品
電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
0.07
消費電力(W)
(DC5V)0.6、0.95
電源
(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー
コネクタ形状
(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×62×21
対応
ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6
インターフェース
USB2.0
動作環境
0~40度
転送速度(Mbps)
(High)480、(Full)12、(Low)1.5
アズワン品番
64-8301-29
最大延長(m)
60
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
オス-メス
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様
対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
セット内容
送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1
材質
スチール(ケース)
寸法(mm)
送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26
質量(g)
送信機:約90g、受信機:約94g
コネクタ形状
〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2
消費電力
送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)
インターフェース
USB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
延長ケーブル(m)
50(最大)
動作環境
動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
通信速度
480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
USB 2.0との下位互換性
色
ブラック
高さ(mm)
29
質量(g)
134
規格
SuperSpeed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
44
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置。トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計。OSに依存せず、セットアップが手軽に完了。送信機と4ポートハブ受信機を含むキット。480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
最大延長(m)
40
仕様
【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40m
セット内容
0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)
80
幅(mm)
52
色
ブラック
高さ(mm)
22
質量(g)
319
消費電力(W)
10
電源
ACアダプタ同梱
対応OS
OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)
0~80
入力電圧(V)
【AC】100~240
出力電流(A)
2
保存温度(℃)
-20~70
入力電流(A)
0.4
動作温度(℃)
0~50
定格出力電圧(DC V)
5
プラグタイプ
N
転送速度(Gbps)
【最大データ】0.48
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1×USB「A」 オスコネクタ
1×USB「A」 メスコネクタ
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
USB 2.0との下位互換性
用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長
色
ブラック
質量(g)
48
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長可能にする製品です。
用途USBの延長に
ケーブル長(cm)
30
質量(kg)
0.14
電源
(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー
コネクタ形状
(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×63×22
対応
カテゴリ5/5e/6
インターフェース
USB2.0
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-40~85度
アズワン品番
64-8303-81
最大延長(m)
60
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
オス-メス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。
USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。
デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適
USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!!
取り回しに便利な1mケーブル
夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)
スイッチ:43×13×15(突起物含まず)
色
ブラック
質量(g)
約53
スイッチ
ON/OFFスイッチ
コネクタ形状
Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)
約100(Aメスからスイッチの長さは約30)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境
配線可能距離
最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)
セット内容
USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書
材質
プラスチック
長さ(mm)
85
幅(mm)
40
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
110
ポート数
1
電源
USB電源
配線接続
カテゴリ5eUTP以上
対象コネクタ
リモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス
湿度範囲
20%~80%相対湿度
保存温度範囲(℃)
-20~70
OS
OS Independent; No additional drivers or software required
データ転送速度
最大12Mbps
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
質量(g)
送信機:160、受信機:160
消費電力(W)
1(送信機最大)、3.9(受信機最大)
コネクタ形状
HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:90×55×24、受信機:90×55×24
最大解像度
1920×1200
アズワン品番
64-0873-73
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
USB機器とパソコンの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトなどの電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。
色
ブラック
コネクタ形状
パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス、周辺機器側: USB 2.0 Standard-A メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×40×12(スイッチ含む)
USBタイプ
USB2.0/1.1規格対応
変換タイプ
オス-メス
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
色
ブラック
高さ(mm)
10
質量(g)
491
消費電力(W)
10
電源
付属ACアダプタ
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
2
プラグ
ニッケルメッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)
20
入力電流(A)
0.35
プラグタイプ
H
特性
データ伝送
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。
HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。
ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。
定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様
HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
適合機器
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
対応
(音声フォーマット)PCM
入力信号
HDMI
最大消費電力(W)
2.5
インターフェース
入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度
1920×1080(1080p)
出力信号
HDMI
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
10~80結露なきこと
保管温度(℃)
-10~60
伝送距離
最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)
5.1~5.25
HDMI規格
HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)
(保管)5~90%結露なきこと
遅延時間(ms)
(映像)100以内
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。
フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。
また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長に
ケーブル長(m)
10
付属品
電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1
質量(kg)
0.76
消費電力(W)
4.5
電源
バスパワー、セルフパワー
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(A)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×22×13
対応
マルチプラットフォーム(Windows、Mac)
インターフェース
USB3.1
周囲環境
動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%
アズワン品番
64-8300-99
入出力
入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
準拠
USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed)
ケーブルタイプ
オス-メス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
消費電力(W)
10
電源
付属ACアダプタ
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)
5(DC)
入力電圧(V)
100 - 240(AC)
出力電流(A)
2
プラグ
ニッケルメッキ
材質(ケーブル)
ポリ塩化ビニル
入力電流(A)
0.35
プラグタイプ
H
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様
HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)
W32×D83×H13
消費電力
最大2.5W
インターフェース
HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境
動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離
最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格
HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷