- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBオーディオインターフェイスのおすすめ人気ランキング
USBオーディオインターフェイスのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新159件の「USBオーディオインターフェイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーディオインターフェース」、「usb オーディオ」、「USB変換スピーカーケーブル」などの商品も取り扱っております。
最大24bit/96kHz ハイレゾ再生に対応!USB オーディオのエントリーモデル
仕様
外形寸法(L×W×H):約138×22×9.4mm。重量:約13g。インターフェイス:USB Type A。アナログ出力:最大24bit/96kHz ステレオ。マイク入力:最大24bit/48kHz モノラル。入出力端子:。 ヘッドセット端子※1(4極アナログ 3.5mm ミニ)。 マイク端子※2(3.5mm ミニ)。※1:CTIA仕様のイヤホンマイク端子を持つ機器と接続して、ステレオ音声のヘッドホンおよびモノラル音声のマイクとしてお使い頂けますが、すべての機器での動作を保証するものではありません。他の4極プラグ仕様(OMTPなど)に準拠するイヤホンマイク端子には接続しないで下さい。当製品を使用した際に発生した機器の破損、損傷、故障、紛失等に関しては責任を負いかねます。※2:ヘッドセット端子に接続したヘッドセットのマイクと、マイク端子に接続したマイクは同時に使用する事はできません。マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。。必要なシステム。Windowsの場合。Intel Core 2 Duoまたは同等のAMDプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Intel、またはAMDチップセット※1。Microsoft Windows 10、Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista SP1以降。Macの場合。Intel Core 2 Duoプロセッサー(2.8GHz以上を推奨)。Mac OS X 10.9以降。各プラットフォーム共通。1GB以上のシステムメモリー。600MB以上の空き容量を持つハードディスクドライブ。使用可能なUSBポート(USB 2.0/3.0)。インターネット接続環境(ソフトウェア等のダウンロードやユーザー登録、サポートを受ける際に必要)※2。※1:サーバー、及びワークステーション向けコンピューターでの動作は保証いたしかねます。※2:インターネットに接続するための費用は、お客様負担となります。※ 動作条件を満たしている場合でも、すべて機器での動作や機能を保証するものではありません。。製品の内容:Sound Blaster Play! 3、クイックスタートガイド、ハードウェア保証書。※Creativeソフトウェアはダウンロード提供となります。
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品
ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)
約360(本体のみ)
電源
ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力
-10dBV
周波数特性
20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)
50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)
約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48×160×133(突起部除く)
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子
ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力
+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力
+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力
光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力
デュアルマイク入力
音量調節ボタン内蔵
フルデュプレックス録音・再生機能
アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート
最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続
セット内容
USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書
長さ(mm)
100
色
シルバー
高さ(mm)
25
質量(g)
90
ケーブル長(m)
0.1
湿度(%RH)
20~80
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~55
メス形状
USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
33
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
46
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
40.6
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)
0.25
ケーブル長(m)
約0.16
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
S/N比
>70dB
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Windowsパソコンで最大24bit/96kHzのハイレゾ再生や、7.1バーチャルサラウンドに対応、超軽量&コンパクトサイズのポータブル ゲーミングUSBオーディオ
質量(g)
約16
外形寸法(mm)
約23×137.6×10.4
出力
ヘッドセット:最大24bit/96kHz
電源
USB 5V
対応OS
Microsoft Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista SP1以降 / Mac OS X 10.6.8~10.11
入力
マイク:最大24bit/48kHz
入出力端子
ヘッドセット(4極3.5mmミニ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。端子方法 = プラグイン。USBバージョン = 3.0。ボディ向き = ストレート。ポート数 = 2。定格電圧 = 5 V。シリーズ = CP。。品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様
エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz
付属品
マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書
質量(g)
約24
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
3
電源
USBバスパワー
コネクタ形状
ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.5×37×10
電源電圧(V)
DC5
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠
使用環境湿度(%)
20~80
対応解像度
[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
ビデオフォーマット
MJPEG対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマホで通話しながらゲーム音を聞ける!
ゲームの音とスマホの音をミックスして同時に再生できるデジタルミキサー。※11月下旬以降発売
・ゲームの音とスマホの音を同時に再生できるデジタルミキサーです。
・スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして再生できるUSB接続のデジタルミキサーです。
・マイク回路を内蔵し、ヘッドセット、ゲーム機、スマートフォンをそれぞれ付属のケーブルで接続するだけのシンプルな配線で使用可能です。
・デジタルのミックス処理と増幅回路の搭載により、音量が不足しがちな従来のアナログミキサー方式よりも高音質なミックス再生が可能です。
・マイクミュートと音量調整を手元で操作できる機能を搭載しています。
・胸ポケットなどに引っ掛けられる便利なクリップが付いています。
・ゲーム機との接続用ケーブル(USBA、Type-C各1本)、スマートフォンとの接続用ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)を付属しています。
・※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
ケーブル長(m)
ミキサーからゲーム機まで:約1.5(USBA接続時)、約0.5(USBType-C接続時)、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約1.5
付属品
ゲーム機との接続ケーブル(USB A、TypeーC 各1本)、ボイスチャット用通信端末との接続ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)、ユーザーズマニュアル
色
ブラック
質量(g)
17(ケーブル含まず)
対応機種
ゲーム機:PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite/ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:CTIA規格に準拠したΦ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×19×59.4(ケーブル含まず)
インターフェース
ゲーム機との接続:USB A端子、USB Type-C端子/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)
保証期間
6カ月間
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源
DC9V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様
入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品
ACアダプター
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
入力端子
マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)
0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子
ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル
定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力
‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)
+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB Aポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える
シーンに応じて適切なサウンドモードを選択可能
質量(g)
29
対応OS
Windows10、Mac OS10.10~Mac OS X 10.11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約24×60×14(突起部除く)
サンプリング
48k/96k(Hz)
ビット
24Bit
ケーブル長(cm)
80
インターフェイス
USB2.0準拠(Aコネクタ)/Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
スマートフォンやタブレット用の4極のヘッドセットをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様
ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容
本体、USBケーブル(約38cm)、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
約0.38
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz
動作温湿度範囲
0~50℃/10~90%
保管温度範囲(℃)
-5~55
プラグ形状
USB-A
ポート
ミニUSB(製品本体側)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。
質量(g)
100
電源
バスパワー
対応OS
windows/mac os/Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×35×10
入力
5Vdc/500mAmax
インターフェース
USB Type-A
ケーブル長(cm)
10
インピーダンス(Ω)
32
周波数帯域(Hz)
15-25k
ポート
3.5mmミニジャック×3
イヤフォンジャック
ヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
Bluetooth
Bluetooth V3.0
質量(g)
8
ケーブル長(m)
約1
方式
無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×56×11
対応
プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)
距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。
余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、
その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。
これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。
付属品
ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5)
質量(kg)
4.2
消費電力(W)
22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
308×118×422
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
動作温度範囲(℃)
0~+40
1台
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコン間の音声データ転送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB-Aコネクターからの音声データ転送に対応したパソコンと、USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続し、高音質デジタル伝送できるUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ネイビー
規格
USB2.0準拠
ケーブル長(m)
約1※コネクタ含まず
コネクタ形状
USB-Aコネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種
USB-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
ニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)
約3
対応転送速度(Mbps)
最大480
ケーブルタイプ
ナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
ネイビー
規格
USB2.0準拠
ケーブル長(m)
約1※コネクタ含まず
コネクタ形状
USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種
USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応
【USB Power Delivery】×
プラグ
ニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)
約3
対応転送速度(Mbps)
最大480
ケーブルタイプ
ナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
USB Type-Aからヘッドセット入出力を増設するための変換器です。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設
オス形状
USB Type-A
色
ブラック
インターフェイス
Type-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)
仕様
20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)
メス形状
3.5mmステレオミニジャック(4極)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷