USBマイクロフォンのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
191件の「USBマイクロフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC用イヤホンマイク」、「USBカメラ」、「マイクロフォン」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライUSBマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。 周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。 タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。 LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。 好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。 Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状 USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 25 形式 コンデンサータイプ 対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP。Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×196 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)。-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0897-38 指向性 単一指向性 インピーダンス(Ω) 2.2 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワサプライUSBヘッドセット
出力端子 USBA(オス) 周波数特性 ヘッドフォン部:20~20000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 指向性 全(無)指向性 マイクミュート 音量調節
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状 USB A端子 オス(USB2.0準拠) ブラック 質量(g) 約120 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約2 対応OS Windows10/8.1/7、MacOS 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×70×17(ケーブル除く) 周波数特性 100~16000Hz 入力感度 -40±3dB 指向性 無指向性 インピーダンス(Ω) 680 動作電圧(V) DC5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~10000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイレゾ音質、2つの録音モードのクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、複数人のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 プロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。 単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様 1×16mm+1×10mm2コンデンサーカプセル、スマートノブコントロール(モード切換え/ミュート)、ヘッドフォンボリューム、LEDインジケーター(モード)搭載 付属品 マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、2m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ジェットブラック 質量(g) 648 出力 【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 対応OS Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111×111×202 接続 USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 周波数特性 20Hz~20kHz 消費電力(mA) 200/5V(USB) 指向性 単一指向性、無指向性 サンプルレート 96kHz 1クライアントあたりのビットレート 24bit
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク。スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる。
質量(g) 約90(ケーブル含まず) ケーブル長(m) 1.5 方式 エレクトレットコンデンサー方式 対応機種 USB-A端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×120×310(ケーブル含まず) 機能 マイクON/OFF機能:有 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -42db±2db 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック アズワン品番 65-0309-85 インターフェイス USB-A 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 100~10000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質 USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。 【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac /PC接続可能。 【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、 サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。 ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、 不意のノイズを軽減するショックマウント装備。 【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様 等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB 質量(kg) 0.4 タイプ Φ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル 対応OS Windows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ 接続方式 USB 感度 -34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 126×188×139 周波数特性 80Hz~15kHz 出力インピーダンス(Ω) 100 ±30%(at 1 kHz) 指向性 カーディオイド サンプルレート 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit PC接続 USB-A 端子 USB 2.0
1個
7,398 税込8,138
17日以内出荷

出力端子 4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m) 1.6 周波数特性 マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 入力感度 マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番 64-0890-18 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月 色(本体) ブラック 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) 20Hz~20,000Hz
1個
989 税込1,088
当日出荷

サンワサプライマイクロホン
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 スタンド 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンワサプライWEB会議高感度USBマイク
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。 全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。 全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。 単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。 エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。 マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種 Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2 コネクタ形状 USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 仕様 集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130° 付属品 スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書 質量(g) 390(本体のみ) 形式 コンデンサータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×143(本体のみ) 周波数特性 20Hz~20KHz 入力感度 ‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz) 動作電圧 USBDC5V アズワン品番 64-0903-64 指向性 無(全)指向性、単一指向性の切替え式 関連資料 商品導入事例(1.9MB) インピーダンス(Ω) 2.2K 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

本製品は携帯電話やスマートフォン(以下、機器)のマイクロUSB端子用のイヤホンマイクです。 機器を手に持たずに通話や音楽視聴ができます。 ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。 S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種 (2019/7月現在)【ドコモ】SH-02L (AQUOS ケータイ)、SH-01J (AQUOS ケータイ)、SH-06G (AQUOS ケータイ)、SH-10D (AQUOS PHONE sv)、P-01J (P-smartケータイ)、F-02J (らくらくホン)、F-05G (ARROWS ケータイ)、【au】KYF38 (かんたんケータイ)、KYF37 (GRATINA)、KYF36 (かんたんケータイ)、KYF35 (MARVERA)、KYF34 (GRATINA 4G)、KYF33 (TORQUE X01)、KYF32 (かんたんケータイ)、SHF34 (AQUOS K)、SHF33 (AQUOS K)、SHF32 (AQUOS K)、IS 15SH (AQUOS PHONE SL)、INFOBAR C01、IS 14SH (AQUOS PHONE)、INFOBAR A01、IS 11SH (AQUOS PHONE)、【ソフトバンク】DIGNO ケータイ2、AQUOS ケータイ3、AQUOS ケータイ2、AQUOS ケータイ セット内容 USB microUSB 携帯/スマートフォン用片耳イヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み 型式 【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型 本体質量(g) 約8 消費電流(mA) 0.5 出力インピーダンス(Ω) 2200 プラグ micro USB コード長さ(cm) 104 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 16±15% 周波数帯域(Hz) 【マイク】有効:50~10000 ドライバーユニット(Φmm) 9 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB) 100±4(at 1kHz/0.126V) イヤホン形状 カナル型 動作電圧(V) 1~10
1個
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB型プラグ-XLR型プラグのケーブルです。USB型プラグをデスクトップやノートパソコン(WIndows 98SE/2000/XP/VISTA/7やMac OS X)に、XLR型プラグをマイクに差し込むと、マイクから入力された音声をデバイスの中に記録することができます。ただし、コンデンサマイクを使用する場合には、別売りされているファントム電源を購入されることが推奨されています。
仕様 ●解像度:16ビット 48/44.1kHz●THD + N(-3dBr):-76dB●S/Nラジオ:83dB●ダイナミックレンジ:80dB●48KHzにおける周波数応答:20-19KHz●信号入力範囲:0-2.8vpp●信号ブーストゲイン:+20dB●コネクタ:USBポートと3pin XLRポート●カラー:黒●ケーブルの長さ:3m アズワン品番 67-0382-45
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷

96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現! 最大10%音質アップ、VERTIGAINテクノロジー VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することが低減されます。 単一指向性と無指向性をモード選択できる。単一指向性モードはゲーマーのストリーミングやボーカルのレコーディング用、無指向性モードは複数人でのビデオ会議に最適。 1つのノブでゲイン調整と指向性モード・ミュートの切り替えが可能です。ゲインとモードを表示するLEDインジケータも搭載しています。
付属品 Thronmax Rosa マイクロフォン、Rosa マイクロフォンスタンド、2m USB ケーブル、ユーザーガイド (英文/日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます)、ウインドシールド スポンジ、Thronmaxステッカー ピンク 質量(g) 680 出力 ヘッドフォン:遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 消費電力 5V 200mA(USB) 接続方法 USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 接続 USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 対応 USBポート付き PC / Mac Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降、PS4 / PS5 周波数特性 20Hz-20kHz カプセル長(mm) 16+10 2 コンデンサーカプセル 指向性 単一指向性、無指向性 サンプルレート 96kHz 1クライアントあたりのビットレート 24bit
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライマイクロホン
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイレゾ音質、4つの指向特性のクールデザインストリーミングマイク。 ゲーマー/ストリーミング、ポッドキャスト、YouTuber、インタビュー、レコーディング、多人数のビデオ会議に最適なスタジオグレードの録音を実現するハイレゾ音質マイク。 96KHzサンプリングレート・24ビットレートのハイレゾ音質。 クリアなスタジオグレードのレコーディングとプロフェッショナルなハイレゾ音質のストリーミングを実現。 最大10%音質アップ、VERTIGAIN(R)テクノロジー。 VERTIGAIN(R)テクノロジーにより、他の標準的な金網グリルのUSBマイクと比較して、最大10%の音質向上を実現、音がマイク内部で散乱することはありません。 4つの異なる指向特性の設定は、マイクを利用するスタイルに応じて柔軟に対応。 ボーカル、楽器演奏、ポッドキャスト、インタビュー、ビデオ会議、ストリーミングなどのレコーディングに最適。 マイク本体正面にあるモードボタンを押すだけで、単一指向性・ステレオ・双方向・無指向性の4つのレコーディングモードを切り換えて選択、1つのマイクで環境に合わせて最適なレコーディングができる。 スマートなLEDインジケーター。 マイク ゲインとヘッドフォン ボリュームは、マイク側でコントロールできます。 スマートなLEDインジケーターは、コントロール時にゲインはグリーンで、ボリュームはブルーで表示します。 「iFデザインアワード 2021」「レッド・ドット デザイン賞 2020」を受賞。 iFデザインアワード(iF design award)は、ドイツのiF International Forum Designにより1953年に設立され、「優れたデザインの証」として国際的に認知されているデザイン賞です。 レッド・ドット・デザイン賞(Red Dot Design Award) は、 iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的に権威のあるデザイン賞です。 1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。
仕様 3×16mmスタジオ品質コンデンサーカプセル 付属品 マイクロフォン本体、マイクロフォンスタンド、3m 編組 USB Type-C ケーブル、ユーザーガイド・WARRANTY CARD(英文)※日本語版はM-GAMINGサポートサイトにございます、Thronmaxステッカー ジェットブラック 質量(g) 698 出力 【ヘッドフォン】遅延ゼロ Φ3.5mm (180mW、>16Ω、15Hz-22kHz) 対応OS Windows 7以降(32bit/64bit)/ Mac OS X 10.7以降 / PS4 / PS5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×116×225 接続 USB(マイク側:Type-C、機器側:Type-A) 周波数特性 20Hz~20kHz 消費電力(mA) 250/5V(USB) 指向性 単一指向性、ステレオ、双方向、無指向性 サンプルレート 96kHz 1クライアントあたりのビットレート 24bit
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

PCにつなぐだけですぐ使える Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます 聴き取りやすいクリアな音声 3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します 高感度無指向性マイクユニットを採用 360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。 操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。 音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
ブラック 質量(g) 約153(ケーブル含む) 最大出力(W) スピーカー部:最大3(モノラル) 対応OS Windows10、MacOSX以降 周波数特性 マイク部:100~5000Hz マイクロフォン部 集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる) 消費電流(mA) 最大700 インターフェース USB-A 音圧 スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W USBケーブル(m) 約1.5 再生周波数(Hz) スピーカー部:80~12000 動作温度(℃) 5~35 指向性 マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル) スピーカー部インピーダンス(Ω) 4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)