- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- USBメモリアクセサリのおすすめ人気ランキング
USBメモリアクセサリのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新112件の「USBメモリアクセサリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交通量カウンター」、「usb防水キャップ」、「数 カウント 機械」などの商品も取り扱っております。
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様
記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品
取扱説明書
トラスコ品番
778-2268
質量(g)
約130(電池、アクセサリ除く)
電源
単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示
(合計値)0-999999
入力
値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)
約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量
250個
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)
0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップ
フラッシュメモリー内蔵
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作
記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質
紐:再生PET
質量(g)
20
ストラップ幅(mm)
約15
ストラップ長さ(cm)
約90
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質
コーポリマー
色
クリア
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
ホコリからコネクタを守ります。USBフラッシュ用などのコネクタ保護にも使えます。
材質
PE(ポリエチレン)
種類
USB Aコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14.1×12.8×6.5
アズワン品番
64-0850-62
1個(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲
0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質
ABS樹脂
仕様
USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)
約0.5
サイズ(mm)
W13.1×D16.4×H7
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
使わないUSBコネクタをホコリから守ります。
Aコネクタ用つめなしタイプです。RoHS指令準拠です。
データの抜き取り防止にもなります。※ツマミが無いため簡単に取れません。
材質
PP
種類
USB Aコネクタ用(つめなし)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×12×6.5
アズワン品番
64-0868-14
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)
結束部:120
付属品
記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
モバイルバッテリーやポケットWi-Fiルーター、ケーブルなどを収納できるマルチ収納ポーチです。
薄くて軽量なスリムタイプです。
ポーチ内側に、ケーブルなどを分けて収納するのに便利なメッシュポケットが付いています。
ポーチ前面に、SDカードやUSBメモリなどの小物の収納に最適なファスナー付きの前面ポケットが付いています。
用途小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
材質
ポリエステル(生地)
質量(g)
約40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×25×90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×12×75
気室数
1気室
幅(mm)
153
高さ(mm)
25
質量(g)
80
奥行(mm)
82
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲
-9999~19999
トラスコ品番
310-9992
質量(g)
40
規格
CE規格 準拠
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
78×51×19
使用温湿度範囲
5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと)
保管温度(℃)
-10~+60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特性
防塵
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様
4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径
3.5mm×4ヵ所
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミなし
質量(g)
1個:0.25
種類
USBタイプAメス用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13×D9.8×H6.5
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。
バッグの中の整理に最適です。
色
ブラック
材質
ポリエステルジャージ、ポリウレタン