- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- USBメモリーボックスのおすすめ人気ランキング
USBメモリーボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新129件の「USBメモリーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbメモリ 保管ケース」、「usb メモリ ケース」、「usb メモリ 収納 ケース」などの商品も取り扱っております。
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法
シリンダー錠
取扱説明書
(1.9MB)
セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
材質
本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質
本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
277×599×64
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式
壁掛け・携帯兼用
施錠方法
シリンダー錠
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式
壁掛け
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダイヤル錠
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質
本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源
単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法
テンキータイプ
グリーン購入法
適合
キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
種別
フタタイプ
材質
本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP
施錠方法
スライドロック
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色
アイボリー
設置方式
携帯・固定兼用
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質
(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×360×90
設置方式
壁掛け型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法
ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書
(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×90×360
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数
24
材質
(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)
215×315×98
使用電池
単三電池4個使用(別売り)
設置方式
壁掛け型
施錠方法
テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上
スチール
設置方式
壁掛け型
角のない丸みのあるフォルムが親しみを感じられるデザイン。スキンケア用品やコスメの収納に最適。フタ付きでホコリも防ぎます。フタはトレイとしてもお使い頂けます。文具やUSBメモリなどの小物を置くのにも便利です。
材質
合成皮革・不織布・紙
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝
付属品
鍵2個付
材質
本体=スチール・ABS、キーホルダー=PP・スチール
スタンダードタイプに比べ半分の容量のハーフタイプには9個のキーホルダー型名札がついています。
キャビネットや引き出しにすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
色
透明
質量(g)
650
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×143×32
ホルダー数
9
設置方式
収納タイプ
施錠方法
スライドロック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×32×143
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能。認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合。タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能。カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能。USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能。1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯
仕様
顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m~2m、顔認証速度:0.2秒以内
幅(mm)
91.3
色
黒色
高さ(mm)
181.3
質量(g)
約360
奥行(mm)
27
消費電力(W)
最大12
電源電圧
DC24V±10%500mA
使用温度(℃)
-30~60(結露なきこと)
液晶パネル
解像度272×480 寸法4.3インチ
カード
検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE
入出力
解錠出力×1、USBポート×1
防水性
IP65(コーキング処理の場合)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色
アイボリー
奥行(mm)
53
把手高(mm)
35
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品
リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)
6.8
備考
カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)
AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×335×235
電源コード(m)
1.5
保証期間
お買い上げ日より1年
スピーカー
最大2.5W×2
対応フォーマット
再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数
FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ
2m
リモコン
単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子
AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
仕様
入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください <HDMI入力仕様> 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) <HDMI出力仕様> 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
アズワン品番
65-3364-74
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様
サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容
USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源
UBSバスパワー(DC5V)
記録方式
MP3
対応メディア
32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタ
オーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロット
USB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷