- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USB付きタップのおすすめ人気ランキング
USB付きタップのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新164件の「USB付きタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbタコ足」、「コンセントハブ」、「usb コンセント 変換」などの商品も取り扱っております。
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様
ほこりシャッター、絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく、スイングプラグ
材質
本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色
ホワイト
規格
電気用品安全法:PSE適合
定格
USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)、AC側:125V 15A 1500W
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
定格入力電圧(V)
AC100、50/60Hz
定格出力電流(A)
合計最大3.4(1ポート最大2.4)
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
AC100/DC5
プラグ形状
スイング
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数
3
機能
雷ガード
使用温度範囲(℃)
-10~40
電力(W)
AC差込口合計:1400まで
定格
AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状
USB、Aタイプ(メス)
色
ホワイト
USBポート
2ポート
雷ガード
あり
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/
色
ブラック
コンセント個数
6個口(合計1400Wまで)
コード長さ(m)
1.5
USBポート
2個(DC 5V 2.4A USB-A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
USB3ポート合計3.4A急速充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×25
プラグ形状
スイング
USBポート
3
定格容量(A)
3.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
仕様
耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質
ABS
質量(g)
約400
ポート数
2
スイッチ
個別
ケーブル長(m)
2
コンセント個数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×32×297
定格容量(W)
1400
ケーブル長(cm)
200
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeーA
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質
ABS、PC
使用電力(W)
合計1400Wまで
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ
個別スイッチ
定格
合計1400Wまで
コンセント個数
4
コネクタ形状
Aタイプ
定格出力
USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能
個別スイッチ
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
2
プラグ形状
L字型
定格入力
コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
○
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)
250
コンセント個数
2
電源コード(m)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×30×160
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合
電気用品安全法(PSE)
スイッチ
なし
出力
USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
絶縁種別
絶縁キャップ付
コード
VFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域
日本国内
マグネット
あり
プラグ形状
スイング
USBポート
Type-A×2
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色
ホワイト
出力(W)
AC:1400以下
コンセント個数
2
対応機種
本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)
DC出力:5/2.4
USBポート
2
耐トラッキング
あり
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足
色
ホワイト
コンセント個数
4個口(合計1400Wまで)
USBポート
2個(DC 5V 2.4A USB-A)
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント形状
2P
機能
雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口
2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状
Lプラグ
バリスタ電圧(V)
390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)
70
コンセント個数
3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力
USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数
2
定格入力
AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4口のACコンセントと2口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計3.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
ACコンセント: (4口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/3.4A
コード長さ(m)
約1.2
本体質量(g)
230
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×28×185
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。常に挟んだままでの使用だけでなく、タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。コードの長さは約2.5mです。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB-Aポート付きの電源タップです。 。3つのAC差込口、2つのUSB-Aポートを備えており、USBケーブルによる充電も可能です。 。タップを常設できないダイニングテーブルなどに一時的に電源を設置できます。ホットプレートなどの調理機器の利用や、テレワークや宿題をする際に便利です。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。設置する際はUSB-Aポートが上向きになるようにしてください。 。ACアダプターなどの大きなプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいよう、それぞれの差込口で向きを変えて配置しています。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。下グリップには直径約10mmの吊り穴を搭載しており、使用しないときに壁のフックなどに掛けて収納することができます。 。差込口にプラグが挿し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。(※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。) 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。電源プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
取扱説明書
適合
法規:◇PSE(特定電気用品)、環境配慮事項:THINK ECOLOGY対応製品
材質
ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅
色
ホワイト
質量(g)
約398
スイッチ
×
定格
AC側:14A、125V、合計1400Wまで
端子形状
USB:USB-Aポート×2
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
AC:2.5
適合穴(mm)
吊り:Φ10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約114×149×70※コード部分およびプラグ部分を除く
定格出力
USB側:12W(5V/2.4A)(1ポート使用時)、合計12W(5V2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)(2ポート使用時)
機能
ほこりシャッター:○(AC差込口のみ)、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、変換アダプター:×、抜け止め機能:×、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:×、変換アダプター:×
固定方法
クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間
1年間
極性
△(差込口は対応、プラグは目印のみ)
差込口
キャップ:(USBポートのみ)、2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)
ノイズフィルター
×
対象地域
使用可能:日本国内専用
マグネット
×
プラグ形状
スイングプラグ
定格入力
USB側:AC100V-240V、50/60Hz、0.5A MAX
差込口形状
3個口
雷ガード
○
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数
4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5×3×23
質量(g)
約330
材質
ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様
定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート
定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間
1年
スイッチ
個別スイッチ
電源コード(m)
1.5
機能
二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
USB延長コード付き電源タップ。
色
ホワイト
コンセント個数
3個口
コード長さ(m)
1.5
定格出力
USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)
USBポート数
4
USBポート
4ポート
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
USBポート数
2
仕様
耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり
材質
ABS
質量(g)
約350
ポート数
2
スイッチ
個別
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×32×227
定格容量(W)
1400
ケーブル長(cm)
200
プラグ形状
L型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
コネクタ形状-ダウンストリーム
TypeーA