USB延長コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
157件の「USB延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB 分配器」、「usbケーブル二股」、「マウス延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス 対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。 5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。
用途USBの延長に ケーブル長(m) 12 質量(kg) 0.56 電源 バスパワー コネクタ形状 USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×64×13 対応 マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェース USB1.1 周囲環境 動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番 64-8301-21 最大延長(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 USB1.1、2.0 ケーブルタイプ オス-メス
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種 (パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm) 5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイト スイッチ なし コンセント形状 2P 機能 雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付 差込口 2個口(USB TOTAL 2.4A) プラグ形状 Lプラグ バリスタ電圧(V) 390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 対応機種 USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種 USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ 伝送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
ライトグレー 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず) コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス ケーブル外径(Φmm) 約5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Mbps) 480 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様 抜け止め機能なし、通電表示ランプなし、モジュラジャックなし 付属品 取扱説明書 質量(g) 約240 規格 PSE適合 スイッチ なし コンセント個数 2 コンセント形状 2P 定格出力電流(A) C:14、USB:合計最大3.4(1ポート最大2.4) 対応機種 2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器 電源コード(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×148×29(コード部及びプラグ部を除く) 機能 二重被ふく、ほこり防止シャッター(AC差込口のみ) 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 保証期間 1年間 定格出力電力(W) AC:1400まで、USB:合計最大17(1ポート最大12) フック 壁掛け用フックなし 使用地区 日本国内 定格出力電圧(V) AC:125、USB:DC5 ノイズフィルター なし マグネット × プラグ形状 スイング USBポート USB Aポート×4 雷ガード ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格 UL20276 ケーブル外径(Φmm) 5 シールド 2重シールド 結線方式 ストレート結線 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコア なし USBタイプ USB2.0 ブラック コネクタ形状 USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm) 4.5 対応機種 【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプ スタンダード 結線方式 ストレート結線 シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数 2 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 材質 ABS 機能 耐トラあり、雷ガード 絶縁種別 絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×21×110 定格容量(W) 1400 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 6000 USBポート 2 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
コンセント形状 2P 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます 定格出力 DC5V合計2.4A プラグ形状 ストレート USBポート 2個口 定格入力 AC100V50/60Hz28VA USB Aタイプ
1個
1,379 税込1,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。 直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 規格 Certified Hi-Speed USB(USB3.0) 対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4 シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 5(最大) USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ 極細 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80cmロングケーブル。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA ブラック 質量(g) 約35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 80 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ ホワイト コンセント個数 1個口 コネクタ形状 Aタイプ 定格出力 USBポート:DC5V 合計2.4A(最大) 機能 マグネット付 保証期間 1年 差込口 合計1000Wまで USBポート 2ポート 定格入力 コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様 ●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g) 約38 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 ケーブル長(cm) 約120 インターフェイス-アップストリーム (PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム (接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・80cmロングケーブル。
ホワイト 質量(g) 35 電源 バスパワー 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×31×13 対応機種 USBポートが正常に使用できるパソコン インターフェース アップストリーム(PC側)Type-Aオス、ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4 転送速度(Mbps) 480(理論値) ケーブル長(cm) 80 最大供給電圧(V) 5V400mA USB Ver2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 ※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m) 2 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 規格 Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 4.7 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 5(最大) USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。 本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。 USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック ケーブル長(m) 約5※コネクター含まず 対応OS Windows:11/10、macOS:Venture 13/Monterey 12/Big Sur 11 コネクタ形状 USB-Aプラグ、USB-Aポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.2×60.0×27.2(ボックス部) 対応機種 USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル 包装形態 袋+ステッカー インターフェース USB2.0規格準拠 プラグ 金メッキピン 消費電力(mA) 最大80 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480 ※理論値 電源供給方式 USBバスパワー RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 約4.5 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-A
1個
3,490 税込3,839
当日出荷