- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- USB扇風機 静音のおすすめ人気ランキング
USB扇風機 静音のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新263件の「USB扇風機 静音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 換気扇」、「USB 扇風機」、「USB人感センサー」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質
ABS
寸法(mm)
250×124×105
質量(g)
400
電圧(V)
5
消費電力(W)
10
適合車種
DC12/24V車専用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×125×157
付属の意面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。セルフパワーモードでの使用時はパソコンの電源がOFFの状態でも電源供給が可能。USB扇風機やiPodなどへ充電することができます。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。
インターフェイス-ダウンストリーム
USB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム
USB2.0 Aコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
(PC接続側):USB Type-A
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1
対応コネクタ
USB Type-A
接続端子
USB Type-A
電源供給方式
セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります
USB規格
USB仕様 Ver2.0準拠
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)
530
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
7
モーター
DCモーター
風量
4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×6×22.5
電源仕様
2電源対応:コンセント、USB
切タイマー
1/2/4/8時間
四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。
本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。
USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。
(使用例)
HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる)
ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く)
通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる)
DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
質量(g)
305
外形寸法(mm)
129×129×53
電圧(V)
DC5
回転数(min-1[r.p.m])
約1500~約1850
消費電流(A)
約0.26~約0.32
ケーブル長(cm)
USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)
最大風量(CFM)
57~70.35
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様
簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色
ブラック
質量(g)
360
消費電力(W)
1~1.4
スイッチ
プッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
回転数(min-1[r.p.m])
600±15%~900±15%
電源
コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)
DC5
定格電流(A)
0.2~0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143.5×143.5×48
騒音レベル(dB(A))
<10~<15.8
サイズ(mm)
140×140×25
ケーブル長(cm)
約76
最大風量(CFM)
38.58~56.74
商品タイプ
冷却ファン
期待寿命(時間)
40000(25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具なしでヘッドレストのポールに簡単に取り付けできるスポット扇風機です
用途3段階の風量調節が可能です。(OFFも可能)。エンジンOFF時の風量(OFF・弱・中・強)を記憶することができるメモリー機能付きです。USB Type-Aポートに挿し込むだけで使用できます。コード長:約1.4m。ポール径Φ10~15mmのヘッドレストポールに取り付け可能です。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。
USBポートに接続するだけで簡単に使えます。
2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。
ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。
NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。
USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。
電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様
簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用
色
ブラック
質量(g)
240
消費電力(W)
0.9~1.3
スイッチ
プッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転
回転数(min-1[r.p.m])
1400±15%~1800±15%
電源
コネクタ:USB Standard-A オス
定格電圧(V)
DC5
定格電流(A)
0.18~0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
101.5×101.5×48
騒音レベル(dB(A))
<19.5~<22
サイズ(mm)
92×92×25
ケーブル長(cm)
約76
最大風量(CFM)
25.57~31.84
商品タイプ
冷却ファン
期待寿命(時間)
40000(25℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品
USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
148
消費電力(W)
最大3.5
電源
USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)
約11
羽根枚数
5
風量
3段階(弱・中・強)
角度調整範囲
最大45度
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.9×5.3×14
切タイマー
10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
USB電源とUSB機器の間に使用して、動きに反応して機器側のON/OFFが可能
USBLEDライトやUSB扇風機などセンサーでON/OFFできる
人感でUSB通電を開始、約15秒間反応がなければOFFします
質量(g)
30
ケーブル長(cm)
約50
商品タイプ
センサー
電源
USB5V/2Aまでの電源に対応
サイズ(mm)
50×40×22(センサー部分のみ)
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
DC12
出力周波数(Hz)
50/60
出力波形
正弦波
保護機能
出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント
2口
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
1口(DC5V/2.1A)
身近なUSB機器とセンサーを組み合わせてオリジナル機能をプログラミング!!USB接続ができるデスクライト・扇風機・加湿器などの実用品でプログラミングの勉強ができます。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
60×35×16
質量(g)
24
包装形態
ヘッダー付PP袋入
1個
¥2,728
税込¥3,001
3日以内出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
112
外形寸法(mm)
80×80×25
電流(A)
0.3
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
2800
騒音値(dB)
27
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
34
商品タイプ
扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
本製品をUSB機器に接続するとこで、USBケーブルを抜きさしせず、手元で電源のオン/オフ操作が可能となります。
USB接続のLEDライトや扇風機など、電源ボタンがない機器や電源ボタンが押しづらい場所にある機器に最適。
USB周辺機器とUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでUSB周辺機器の電源をオン/オフできます。
※本製品はデータ通信に対応しておりません。
ハードディスクなどではご利用いただけません。
仕様
非防水
色
ブラック
質量(g)
約25
使用温度範囲(℃)
0~40
許容電流(A)
(最大)2/5V
コネクタ
USB(A)オス-USB(A)メス
使用場所
屋内専用
ケーブル長(cm)
約28(ユニット含む)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様
THD:< 5%
質量(kg)
2.3
電圧(V)
システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)
サージ:2000
出力電圧(V)
AC : 100(±10%)
定格出力(W)
1000
寸法(cm)
27.2×17.0×7.5
出力周波数(Hz)
(公称): 50/60切替
出力波形
正弦波
消費電流(A)
自己: <2.0
保証期間
1年間
保存温度範囲(℃)
20~70
効率
最大90%
ケーブル長(cm)
91
太さ(sq)
22
取扱説明書
(1.83MB)
動作温度範囲(℃)
0~40
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容
USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ
寸法(mm)
ファン:120×120×25
色
黒
質量(g)
約320
回転数(min-1[r.p.m])
1200(±15%)
定格電圧(V)
5
定格電流(A)
0.16
羽根枚数
7
ケーブル長(cm)
150
軸受種類
デュアルボールベアリング
最大風量(CFM)
42.8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×120×60
期待寿命(時間)
50000
1個
¥2,579
税込¥2,837
当日出荷
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様
THD:< 5%
質量(kg)
4.8
電圧(V)
システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)
サージ:3000
出力電圧(V)
AC : 100(±10%)
定格出力(W)
2000
寸法(cm)
43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)
(公称): 50/60切替
出力波形
正弦波
消費電流(A)
自己: <2.0
保証期間
1年間
保存温度範囲(℃)
20~70
効率
最大90%
ケーブル長(cm)
91
太さ(sq)
22
取扱説明書
(1.94MB)
動作温度範囲(℃)
0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3