- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- USB書画カメラのおすすめ人気ランキング
USB書画カメラのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新75件の「USB書画カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元カメラ」、「OHP機器」、「surface スタンド」などの商品も取り扱っております。
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。
800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。
カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。
アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。
見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。
付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数
800万画素
付属品
ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター
質量(g)
620
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×80×40(折りたたみ時)
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)
解像度
3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480
撮影範囲
400×300mm
USBケーブル(m)
1.5
フォーマット形式
YUY2、MJPG
撮像素子
CMOS
ホワイトバランス
本体ボタンで調整
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
10
絞り
自動調整
アズワン品番
64-0908-42
コントラスト
自動調整
明るさ
自動調整
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)
ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140
仕様
撮影領域:380×285mm
付属品
ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート
寸法(mm)
379×201×621(セットアップ時)
対応OS
Windows Vista/7/8/10
フォーカス
自動/マニュアル
出入力端子
VGA、HDMI、ビデオ、USB
画素数
800万画素
12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様
ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定
セット内容
書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。
寸法(mm)
W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)
センサー
CMOS
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI
解像度
ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448
撮影範囲
420×240mm
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
画素数
800万画素
フレームレート
最大30fps
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品
ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等
寸法(mm)
349×377×436(セットアップ時)
質量(kg)
約3.0
電源
DC12V(ACアダプタ付属)
メモリー
USB SD
ズーム
光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍
撮影範囲
最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)
入力端子
RGB×1 HDMI×1
撮像素子
1/2.3インチ CMOS
フォーカス
自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル
出力端子
HDMI×1 RGB×1 USB×2
画素数
1230万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
60fps(1080p/720p出力時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。
PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数
500万画素
セット内容
実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
材質
ABS、スチール
寸法(cm)
34×14×12
対応OS
WindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10
最大電流(mA)
400
ケーブル長(m)
1.55
USBタイプ
USB2.0
接続方式
USB接続 TypeA
周波数(Hz)
50または60
形式
出力:MJPG、YUY2
照度(Lux)
50~80(推奨)
最低照度(Lux)
10
レンズ
1000tv本
解像度
500万画素
ズーム
デジタル15倍ズーム
質量(g)
524
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
フレキシブルアームで様々な角度から撮影可能な、高画質800万画素の書画カメラです。
仕様
●大きさ(使用時):200×380×545mm●撮影領域(最大):437×246mm(A3サイズ相当)●記録保存:SD SDHC(32GBまで) USBメモリ 内蔵メモリ
付属品
電源アダプタ RGBケーブル USBケーブル 電源コード RCA出力変換コネクター CD-ROM リモコン
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100 50/60Hz
出力
HDMI RGB ビデオ
入力
HDMI RGB
ズーム
光学10倍 デジタル16倍 Averズーム1.25倍
解像度
出力(最大):Full HD1080p
フォーカス
オート マニュアル
画素数
800万画素
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様
●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容
カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)
2
センサー
CMOS
インターフェース
USB
スピーカー
なし
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
画素数
2400万画素
フレームレート
30fps
ビデオフォーマット
MJPG, YUY2
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数
2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約650×480(専用マット)
本体質量(kg)
約1(マット除く)
センサー
CMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス
固定
最低被写体照度(Lux)
150以上
対応フォーマット
ビデオ:MJPG
解像度
ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス
自動
フレームレート
30fps
最短視準距離(cm)
50
消費電流(mA)
最大720
付属品
USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)
型式
MX-P3N
寸法(mm)
290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)
電源
ACアダプタ(付属)
ズーム
デジタル16倍
撮像素子
1/3.1型
フォーカス
ワンプッシュAF
出力端子
RGB、USB2.0、HDMI
画素数
1300万画素
連続撮影速度
60fps
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様
撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容
取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OS
Windows10, 8.1, 8, 7
センサー
CMOSセンサー
インターフェース
USB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス
固定
画素数
1800万画素
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質
鉄・アルミニウム
質量(g)
約100
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×130×40
負荷重(kg)
(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USBケーブルで簡単接続。しかも電源コードが不要なので、配線もシンプルで使いやすい。オートフォーカス&最大8倍デジタルズーム搭載。約1.0kgの軽さと、コンパクトに折りたためるサイズなので、持ち運びもラクラクです。ソフトキャリングケース標準添付。
1台
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
WEB会議で書いて、見せて使える、筆記パッド付書画カメラ。
立体物、細かな手の動き、手書きの図やイラストなどをWEBでも伝えやすくします。
PCにUSB接続し、標準カメラアプリで外部カメラとして映すことができ、更に普段お使いのWeb会議アプリでオンラインの画面共有が可能です。
本体重量はわずか400gだから持ち運びも簡単。
磁石で書いて磁石で消す、繰り返し使える筆記パッド付き。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×202×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
189×300×65
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
181×127(筆記パッド)
質量(kg)
0.4
材質
本体:ABS、POM、PET / イレーザー:ABS、マグネット / ペン:ABS、PP、マグネット
付属品
専用ペン、専用イレーザー、取扱説明書
インターフェース
USB Type-A(ver.2.0 準拠)
画質
解像度 1980×1080px / フレームレート 30fps
対応OS
Windows10/11(64bit)、MacOS 11/12
カメラ仕様
撮像範囲 水平角60度、対角68度 / オートフォーカス
画素数
200万画素
取扱説明書
(6.87MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)
約10(見通し距離)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様
ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
質量(g)
75
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31.91×66.64×72.9
機能
モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度
(最大)720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野角
対角(dFoV):55°
材質(レンズ)
プラスチック
互換性
一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録画素数
0.9メガピクセル
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
タイプ
アーム型
特性
回転機能、角度調整、鍵付
付属品
鍵×2(ホルダー用1種類)
対応機種
11~13インチサイズのiPad・タブレット
対応
(タブレット)11~13型まで
天板厚さ(mm)
20~60
材質(アーム)
アルミ、スチール
材質(ホルダー)
ABS樹脂
設置形態
1台
材質(クランプ)
アルミ、スチール
総耐荷重(kg)
1