- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- UVカット容器のおすすめ人気ランキング
UVカット容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新115件の「UVカット容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光 ボトル」、「小型密閉容器」、「遮光 容器」などの商品も取り扱っております。
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質
PE
色
ブラック
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
中栓付
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。
用途感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)
5.5
トラスコ品番
330-2598
種別
400606-00BK
材質
PP
色
ブラック
質量(g)
193
有効内寸(mm)
197×170×2.45(250)
外径(Φmm)
229
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
内径×高さH(Φmm×mm)
208×188
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
黒
タイプ
細口
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
黒
タイプ
広口
色(フタ)
黒
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様
丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様
UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
UVカット率99.97%。透明タイプなので中身の確認が容易。底が丸いので詰めやすく取残しがなく使用できます。
材質
PP
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
茶色
目盛
あり
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(中栓)
ポリエチレン
中栓
あり(白)
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色(本体)
茶色
使用温度範囲(℃)
0~70
色(フタ)
茶色
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
茶
色
茶
タイプ
広口
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質
PP
目盛
あり
耐熱温度(℃)
96
材質(フタ)
PP
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
なし
仕様
パッキン付
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
色(キャップ)
水色
色(本体)
白
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質
PP(本体)
色
本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)
99.97
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白