- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- UVビーズのおすすめ人気ランキング
UVビーズのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新87件の「UVビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線ビーズ」、「紫外線発色インク」、「DNA 模型」などの商品も取り扱っております。
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。通常は白色ですが紫外線に当てると数秒で様々な色に変色し、紫外線の当たらない場所では白色に戻ります。また太陽光やLEDなどの光を吸収して暗闇で発光します。
材質アクリル型式4色セット内径(Φmm)3.5外径×長さL(Φ×mm)8×6数量(個)4色各100
1セット(4色×100個)
¥5,000税込¥5,500
4日以内出荷
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認変色不可逆性シール寸法(mm)Φ18
アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作り
生命の神秘DNAモデルのストラップをビーズでつくろう。DNAのしくみを学習できる解説付 ビーズを使って、DNAモデルのストラップを作るキットです。、DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。材質:ワイヤー。サイズ:完成時:約18×18×80mmストラップ長さ:50mm。セット内容:竹ビーズ(赤・青・黄・緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1、ワイヤー×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
1個
¥400税込¥440
3日以内出荷
カラフルで透明なので装飾にピッタリ。材質:アクリル。サイズ:Φ10mm(穴:約Φ3mm)
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質アクリル寸法(mm)Φ10質量(g)10
1セット
¥137税込¥151
当日出荷
紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25インク紫外線感知インク
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
グラデーションカラー
工作材料の定番カラフルなモール。さまざまな場面で使用できる、カラフルなモールです。折り曲げたり、カットしたり、自由に好きな形にできます。工作やハンドメイドにおすすめです。8色組。材質:ポリエステル、鉄。サイズ:Φ6×240mm。セット内容:本体(8色組)のみ
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ポリエステル、鉄寸法(mm)Φ6×240内容素材科目図工
1セット(8本)
¥100税込¥110
当日出荷
LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。
1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、
スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。
また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書材質ABS消費電力(W)6電圧(V)(50/60Hz)AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16機能1分タイマー・常時点灯設定波長(nm)405USBケーブル長(cm)98LED使用数(個)6
1台
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
アーテック[学校教材・教育玩具]ミックスシェル10g 小袋入り
クラフトなどで使いやすい貝殻セット。アクセサリーや貝殻を使ったオブジェなどにおすすめミックスされる貝殻については予告なしに種類を変更する場合がございますのでご了承下さい。 タカラガイや二枚貝・小さな巻貝などが主に入っておりますので、ヤドカリ用としての購入をお考えの方にはこの商品はおすすめできません。材質:貝殻。サイズ:3cm未満。セット内容:貝殻アソート10g
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)エアパッキン袋セット内容貝殻アソート10g材質貝殻寸法(cm)(貝殻アソート)3未満
1セット
¥164税込¥180
当日出荷
シンロイヒマジックルミノペイント
通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。
一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング適合材ステンレス硬度4RoHS指令(10物質対応)対応
BLUESTARクリアスター 補充キット SVR-24(赤レジン入)
ウィンドリペア用パーツ
CS03用補充キット
【セット内容】
・UV硬化レジン
・粘着シール&台座セット(24枚)
・透明フィルム(24枚)
・透明ホース
・コンパウンド
・フローレギュレーター
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。
UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。
その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物関連資料(0.94MB)
1式
¥28,980税込¥31,878
当日出荷







![DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791282-260123-02.jpg)
![クリアビーズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25651466-180711-02.jpg)





![カラーモール 8色組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19416933-260406-02.jpg)

![ミックスシェル10g 小袋入り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48417199-231106-02.jpg)