- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- UVメーターのおすすめ人気ランキング
UVメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新160件の「UVメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線チェッカー」、「アクリル 紫外線透過」、「VUメーター」などの商品も取り扱っております。
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長
290nm~390nm
測定レンジ
19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能
1μW/cm2(0~1999)
精度
±(4%fs+2dgt)
センサー
フォトダイオード
電源
006P(9V)×1
寸法(mm)
本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)
約230
コード長さ(mm)
約100
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約160
電源
CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度
±(4%F.S+2dgt)
表示
最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間
約0.4秒/回
測定レンジ
0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長
250~390nm
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。
トラスコ品番
406-9218
質量(g)
220
電源
積層型9V乾電池×1個(別売)
分解能
1/10μW/cm2
波長範囲(nm)
(感度)290~390
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×25×131
レンジ(μW/cm2)
1999/19990
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g)
380
電源
006P(9V)電池×1付属
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
68×30×200
精度
±(4%FS+2dgt)
分解能
0.001/0.01mW/cm2
センサー寸法(mm)
170×45×32
機能
データレコード、データホールド、0点調整
測定レンジ
0~1.999/0~19.99mW/cm2
測定波長
290~390nm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。
UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様
【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)
セット内容
本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース
質量(g)
約260(受光部、乾電池を含む)
電源
単3電池2本
表示範囲
0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ
検出素子
シリコンフォトダイオード
直線性
±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)
外寸法(mm)
約195×70×33 (受光部を含む)
インターフェイス
USB (仮想COMポート)
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に
トラスコ品番
392-3681
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
表示範囲
-100℃~+1300℃
測定レンジ
0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2
温度分解能(℃)
0.1
確度
±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー
高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)
測定波長
290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)
測定範囲
2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃
表示分解能
0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃
精度
±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0~50℃、湿度10~85%RH
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
付属品
SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
デジタル紫外線強度計です。
紫外線強度の測定は、紫外線探傷灯の性能を管理する上で最も重要な項目で、ASTM・JISでも規定しています。
JISZ2323要求の受光感度を満たしています。
用途紫外線強度計
トラスコ品番
802-0031
質量(g)
500
使用温度
常温
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様
データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回
付属品
SDカード(2GB)×1
寸法(mm)
(本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25
測定範囲
0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2
電源
単3アルカリ電池×6(付属)
コード長さ(m)
1
分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
機能
最大値・最小値、データホールド、0点調整
測定波長
240~390nm
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
長さ(mm)
130
直径(Φmm)
【LED部】45【グリップ部】30
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4乾電池3本使用(テスト電池付き)
紫外線波長(nm)
375
アズワン品番
68-4032-82
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色
不可逆性
シール寸法(mm)
Φ18
1個
¥85,000
税込¥93,500
翌日出荷
自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
仕様
●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)
アズワン品番
68-4032-83
1個
¥19,400
税込¥21,340
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品
SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲
(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)
約351
電源
単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度
±(4%F.S.+2dgt)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェース
RS-232C
メモリー容量
SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)
(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境
0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
水遊び・レジャーに最高値*UVブロック!。*メーカー製品内 SPF値において。ベビーソープで落としやすい、ウォータープルーフタイプの日やけ止め乳液です。たっぷり使える50g。<UVベビーミルク Wプロテクト SPF50+ 50gの特長>。【生後0ヵ月から使えるやさしい日やけ止め】。・赤ちゃんのお肌に配慮してつくられたウォータープルーフタイプの日やけ止めです。敏感肌の方にもお使いいただけます。・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール・香料不使用。・皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)。【紫外線のダメージからお肌を守り、うるおいキープ)。・紫外線の影響で失われがちな保湿成分(セラミドNP・ヒアルロン酸Na)配合で、お肌のうるおいをキープします。
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷