UV殺菌灯のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
106件の「UV殺菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uvc ライト」、「殺菌灯」、「UV殺菌」などの商品も取り扱っております。

チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm) 37×37×140 質量(g) 約180(電池含) 使用電源 単4乾電池×3本(テスト電池付属) 波長(nm) 395 点灯方式 日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型コロナ不活性化実証済み長寿命UVランプ搭載。 45秒でスピード除菌。
1台
579,800 税込637,780
7日以内出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)殺菌灯 GLシリーズ
波長253.7nmの紫外放射が持つ殺菌作用を利用したランプです。 空気・水・器物の殺菌に広く用いられます。
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
電源 100V 50/60Hz 紫外線波長(nm) 254nm コード長さ(m) 約2m 付属品 殺菌灯(UV-C)ランプ 安定器・電源プラグ ホースコネクター×2 固定ホルダー 固定ホルダー取付ネジ×4 変換プラグ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
22日以内出荷

GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×58×168 使用ランプ GL6×1
1個
83,980 税込92,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃) 3~40(使用水) 電源(単相/V) 100 水槽容量(L) 1000以下 流量(L/min) 20~40 紫外線波長(nm) 253.7 照射量(μW) 22000/cm2
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷


作業スペース全体への照射、樹脂硬化スペースの作成などに活用できる取付型の紫外線ランプです。
寸法(mm) 152×483×102 電源(V) AC115(50/60Hz) 波長(nm) 365(15W×2本)
1個
119,800 税込131,780
61日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスケイジャパンハンディUV-C除菌ランプ
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品 ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ 材質 本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート) 寸法(mm) 257×42×40 質量(g) 約210 定格消費電力(W) 7 波長範囲(nm) 【紫外線】260~280 保証期間 6か月 ランプ寿命 10000時間 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2500 LED使用数(個) 【UV-C】20 充電端子 microUSB
1本
11,980 税込13,178
8日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様 【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品 殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 18 本体寸法(mm) 約130×115×500 本体質量(kg) 約1.2 電源コード(m) 約1.6 ホース径(Φmm) 12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm) 254 適合容量(L) ~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

ハッコー機器コーポレーション直管型殺菌灯(グロー付)
殺菌灯はフィリップス社製で国産メーカーの約2倍の長寿命。
寿命 約6000~8000時間(約3~4年)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)