UV管のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
663件の「UV管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 保護」、「vu管」、「uv パイプ」などの商品も取り扱っております。
多人数での手洗い方法の確認に。 専用ローションを汚れに見立てて塗り、手洗い後、特殊ライトの下に手をかざすと洗い残しが光ります。多人数での手洗い評価に最適です。
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラサラとした低粘性の1液性UV-LEDレジン。気泡抜けが良く、シリコーン型でもガラスのような透明感。特長。粘性の低いサラサラなレジン液なので、気泡も除去しやすい。硬化による歪みが少なく、ガラスのような透明感。シリコーン型でもギザギザになりにくく、きれいな仕上がり。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。反りにくく、密着性が良い。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。また、硬化時に、必要以上にUV-LEDライトを当てすぎますと、黄色味が出る場合がございます。硬化直後は柔軟性がありますが、熱が取れて硬化反応が終わると硬く仕上がります。また、着色したレジンの薄い作品は、透明より柔らかく仕上がります。硬化反応。 スピード硬化。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。硬化時間。裏表の両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~10W) 各1~4分。 UVライト(36W) 各2~5分。 太陽光(晴天時) 各1~3分。 太陽光(雲天時) 各10~20分。※作品の厚みや季節により異なります。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【完成品】こたつなのに年中使えるデザインがうれしい!おしゃれな楕円形の 折りたたみ こたつテーブルです。すっきりスタイリッシュなデザインでシンプルなお部屋はもちろん、ナチュラルテイストや北欧好きの方にも合います。折れ脚タイプなので収納するときも省スペース!天板固定ネジ付きで、オフシーズンにテーブルとして使う時も天板がズレないようになっています。一人暮らしにもぴったりなコンパクトサイズ。※こたつテーブルのみの販売です。こたつ布団は別売。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。 材質 【天板】プリント化粧繊維板(UV塗装)【ヒーター】MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ) 備考 折れ脚/天板固定ネジ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 90×50×35.5
1台(1台)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品 ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 幅(mm) 740 高さ(mm) 175 奥行(mm) 60 電源(V) 100 50/60Hz 有効面積(m2) 50~80 誘虫ランプ ムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙 S-20 1個 LEDランプ LT30BL/16-MP ランプ寿命 30000時間 関連資料 (6.61MB)
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品 ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 奥行(mm) 75 電源(V) 100 50/60Hz 有効面積(m2) 30~50 誘虫ランプ ムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙 S-20 2個 LEDランプ LT20BL/16-MP ランプ寿命 30000時間 関連資料 (6.61MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容 チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番 851-4080 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 610 質量(g) 31 内径(Φmm) 34 消費電力(W) 30 外径(Φmm) 35 適合種別 30形 キャップ 特殊二層構造(※特許取得)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。 仕様 片面放射 付属品 ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本 トラスコ品番 577-7987 幅(mm) 690 高さ(mm) 230 奥行(mm) 75 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 16 有効面積(m2) 30~50 捕虫紙 S-20(2個) 使用ランプ ムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯 誘引方式 LED光源
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 材質/仕上 外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃) 60 寸法L(mm) 4000 最高使用圧力(MPa) 1.0
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W) 20 出力 紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V) AC100(50/60HZ) コード長さ(m) 4 機能 オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替 運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯 オゾン発生量 32(mg/hr) 適合床面積 面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳) 関連資料 (3.08MB)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m) 4 JIS規格 JIS K6741 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。
用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業 消費電力(W) 10 出力 紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm 定格電圧(V) AC100(50/60HZ) コード長さ(m) 4 機能 オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線 モード切替 運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみ オゾン発生量 16(mg/hr) 適合床面積 面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳) 関連資料 (3.08MB)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途建物内の給水設備など 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm) 4000 形状 パイプ 長さ(m) 4 JIS規格 JIS K 6742
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)