UVC測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/07更新
95件の「UVC測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波長 測定器」、「UVチェッカー」、「UVセンサ」などの商品も取り扱っております。
センサの交換によりUV-AとUV-Cの両方を計測・記録できる紫外線強度計です。データは内蔵のSDカードに保存できます。
仕様 データロガー:自動モード/1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒間隔、手動モード/ボタンを押した際に計測・最大99回 付属品 SDカード(2GB)×1 寸法(mm) (本体)68×45×177、(UV-Aプローブ)170×45×32、(UV-Cプローブ)Φ38×25 測定範囲 0~1.999mW/cm2、0~19.99mW/cm2 電源 単3アルカリ電池×6(付属) コード長さ(m) 1 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 機能 最大値・最小値、データホールド、0点調整 測定波長 240~390nm
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様 【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm。【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内。【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト) セット内容 本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース 質量(g) 約260(受光部、乾電池を含む) 電源 単3電池2本 表示範囲 0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ 検出素子 シリコンフォトダイオード 直線性 ±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ) 外寸法(mm) 約195×70×33 (受光部を含む) インターフェイス USB (仮想COMポート)
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品 SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲 (Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g) 約351 電源 単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度 ±(4%F.S.+2dgt) 測定方式 光ダイオード 表示分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェース RS-232C メモリー容量 SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm) (大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー 高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売) 測定波長 290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域) 測定範囲 2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃ 表示分解能 0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃ 精度 ±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃) データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 使用環境 温度0~50℃、湿度10~85%RH 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 付属品 SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番 406-9218 質量(g) 220 電源 積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能 1/10μW/cm2 波長範囲(nm) (感度)290~390 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 70×25×131 レンジ(μW/cm2) 1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に 測定範囲 0~20.00mW/cm2 測定レンジ レンジ0~400.0μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2 材質 本体:ABS樹脂、カバー:ゴム 質量(g) 219(電池含) 電源 9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示 (分解能)。レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 本体寸法(mm) 表示側:130×72×30、受光側:164×50×32 精度 レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2。レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2。レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 測定波長 290~390nm(UVA~UVB対応) 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品 電池、取説 質量(g) 約160 電源 CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度 ±(4%F.S+2dgt) 表示 最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×120×20 分解能 1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間 約0.4秒/回 測定レンジ 0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長 250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データホールド機能付の紫外線強度計です。
質量(g) 380 電源 006P(9V)電池×1付属 コード長さ(m) 1.5 本体寸法(mm) 68×30×200 精度 ±(4%FS+2dgt) 分解能 0.001/0.01mW/cm2 センサー寸法(mm) 170×45×32 機能 データレコード、データホールド、0点調整 測定レンジ 0~1.999/0~19.99mW/cm2 測定波長 290~390nm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)照度UVセンサ
測定範囲 照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2 材質 (1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 1.5 測定精度 照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)。紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において 動作環境 温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと) 使用条件 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長 290nm~390nm 測定レンジ 19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ) 分解能 1μW/cm2(0~1999) 精度 ±(4%fs+2dgt) センサー フォトダイオード 電源 006P(9V)×1 寸法(mm) 本体:70×131×25、センサ:45×170×32 質量(g) 約230 コード長さ(mm) 約100
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 小型・軽量・低価格の紫外線強度計。 MAX/MIN値、データホールド機能搭載最大表示1999カウント 文字高8mm測定レンジ0~1999μW/cm2 2~20.00mW/cm2分解能1μW/cm2 0.01mW/cm2
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

東京光電UV強度計
一体型強度計。側面のワンボタンでシンプル操作。紫外線殺菌の管理に最適。電源は単4電池2本。出力はデジタル/アナログ。材質は耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂採用。使いやすい手のひらサイズ
用途食品 / 美容 / 医療 / 研究関連。衛生、野菜工場(農業)、漁業、水質改善における紫外線殺菌灯の管理 測定範囲 0~0.999(mW/cm2) 表示 LCD 分解能 0.001(mW/cm2) 機能 リアルタイム表示/ホールド/タイマーホールド/オートオフ レンジ 1レンジ 測定波長 UV-C(254nm)/222nmも検知可能 電池 単4×2本 スタイル 一体型 デバイス フォトダイオード/ワンタッチボタン
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認 変色 不可逆性 シール寸法(mm) Φ18
1ケース(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 UVA/UVBの測定可能 。 軽量小型ハンディタイプ 。 セパレートタイプセンサ290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番 392-3681 分解能 0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲 -100℃~+1300℃ 測定レンジ 0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃) 0.1 確度 ±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5~100k 全長(m) 約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×104×46 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部) 交流電流(A) 40m/400m 直流電流(A) 40m/400m 使用環境 5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料 単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm) 19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様 ●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g アズワン品番 65-2167-43
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9 灯数 9 実用点灯時間 約5時間 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) 質量(g) 約85(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
4,698 税込5,168
当日出荷