- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- Vベルト SA22のおすすめ人気ランキング
Vベルト SA22のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新111件の「Vベルト SA22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 Vベルト」、「Vベルト LA35」、「vベルト sa38」などの商品も取り扱っております。
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上
長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
BIGM(丸山製作所)Vベルト
規格SA22レツドS2関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.27MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.41MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.4MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.35MB) 展開図28(1.34MB)図解NoMSV515R2SL(10) フレーム部品_No.15、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.17、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.47、GKSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.47、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.49、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.49、GKSL3315-1 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.15、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.47、MLSL3315R1 フレーム部品_No.15、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.47、GKSL3303 フレーム部品_No.17、MSV515SL(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315 フレーム部品_No.17、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.42、GKSL3302 フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.15、GKSL3302R1 フレーム部品_No.17、MLSL3315 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315R1 フレーム部品_No.15、MLSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415SL(10) フレーム部品_No.15、GSL204-M フレーム部品 Vベルト_No.16、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.15、MSV413L(10) フレーム部品_No.49、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.49、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.15、MSV415L(10) フレーム部品_No.47
1個
¥2,298税込¥2,528
7日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます
標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形CXベルト上幅(mm)22.8ベルト高さ(mm)13.5材質(ベルト)ゴムタイプローエッジコグタイプ種類Vベルト角度(°)36
三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA86
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ86ベルト長さ(mm)2184寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398税込¥4,838
6日以内出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応