V字戸車のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
96件の「V字戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整戸車」、「v型戸車」、「VIP戸車」などの商品も取り扱っております。
フラッターST枠V型戸車ベアリング入 APLUS(クマモト)ランキング1位
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナランキング2位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナランキング3位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナランキング4位
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
819税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

イーグルV戸車 浜国ランキング5位
1個
559税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
1個ほか
679税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。溝幅(mm)4仕様ベアリング入り材質タイプV溝型取付穴(mm)11V溝角度(°)92
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
1個
149税込164
当日出荷

1セット(2個)
4,098税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用タイプV型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16高さ(mm)38軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,898税込2,088
4日以内出荷

高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイロジックVレール戸車V型鉄枠
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)