- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- V溝ビットのおすすめ人気ランキング
V溝ビットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新117件の「V溝ビット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「v溝」、「v溝加工」、「巾木ビット」などの商品も取り扱っております。
木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。
彫刻用刃物としても使用できます。
刃数
2
刃先角度(°)
90
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
角度(°)
90
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材の文字・溝彫り・飾り面加工に。
軸径(Φmm)
6
先端角度
(刃部サイズ)90°
軸径(Φmm)
6
仕様
2面使用可
適合機種
トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
寸法A(mm)
20
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
住宅の壁と床の継ぎ目部分の巾木の出角部分を巾木ビットで2回の切り込みを入れることで、剥けや欠けが少ない、平らで安全な形状に加工します。
用途被削材:木材。
刃径(Φmm)
12.7
刃長(mm)
17
全長(mm)
47
トラスコ品番
397-0388
材質
刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)
6
刃数
2
質量(g)
23
使用工具
トリマー(軸径6mm)
先端角(°)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質
HSS(SKH51)
角度(°)
60
公差
(太径)+0.2~+0.6
角度公差
±15°
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
品番
JS-8
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
27
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法K(°)
90
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)
(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容
ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)
(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)
(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)
(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)
60
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
40
加工内容
面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
形状
角面取り
刃幅(mm)
32
面取角度
45°
ベアリング外径E(mm)
9.5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
付属品
替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト
締付ボルト
M3×6(F306)フランジヘッドボルト
刃数(p)
1
対応機械
NCルーター・ルーターマシン
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
58
刃長(mm)
20
形状
フラッシュ
刃幅(mm)
6
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
52
刃長(mm)
13
形状
目地払い
刃幅(mm)
12.7
ベアリング外径E(mm)
12.7
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途ねじ締め作業。
仕様
刃先マグネット入り
サイズ
(+)NO.2
径(mm)
軸径:六角対辺6.35
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
52
刃長(mm)
13
形状
シャクリ面
刃幅(mm)
22
ベアリング外径E(mm)
9.5
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷