V.S.-C3型のおすすめ人気ランキング

2025/07/04更新
43件の「V.S.-C3型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設排水 ホース」、「カナフレックス v.s.ホース v.s.-a型」、「ビニールサクションホース」などの商品も取り扱っております。
東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体 水・温水 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質 PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃) -5~65 使用圧力(MPa) -0.1~0.5 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水/油/粉体 特性 透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。 内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。 工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質 食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体 水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質 軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性 柔軟性 圧力(MPa) (耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性 弱アルカリ性 成分 炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、消泡剤 形状 粉末 タイプ 業務用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 適合用途 作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質 軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 特性 バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様 補強コード 材質 軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧
1本
5,398 税込5,938
取扱い終了
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C耐油
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体 水・温水、油 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50・60(吸引) 機能 耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体 水・温水 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50 機能 透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m) 1~50 商品タイプ カスタマイズ品 材質 軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm) 025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類 オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。
用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。 許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.10[1.0] 材質 EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン 使用流体 水・温水、粉体・粒体 特性 耐熱
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体 食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃) -30~150 機能 圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性 耐熱、食品対応 取扱説明書 (0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質 塩ビ 使用温度範囲(℃) -10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様 ツイストペアケーブル 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ ニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm) 約5.5 シールド 3重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 伝送速度(Gbps) 最大10(理論値) USBタイプ USB3.1 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-C USB規格 USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)