- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- VC-2MSのおすすめ人気ランキング
VC-2MSのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新4件の「VC-2MS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス 油圧 ハンド」、「錠剤成型器」、「理研機器 圧力計」などの商品も取り扱っております。
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。
ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。
HRC50の焼き入れ鋼も削れます。
被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125アズワン品番68-0488-92
1本
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷