- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- VCT5.5sq 4cのおすすめ人気ランキング
VCT5.5sq 4cのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新26件の「VCT5.5sq 4c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vct 5.5sq 3c」、「CAT5E」、「cv-s ケーブル」などの商品も取り扱っております。
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル色黒材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
品川電線SF VCT 5.5X4C
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数4色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB)ケーブルサイズ(SQ)5.5
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル色黒耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル色黒シース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
色灰
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル色黒
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304。フランジ・ケース/アルミ合金。シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9。スリップ/約24.5~29.4関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)