- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- VE22のおすすめ人気ランキング
VE22のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新431件の「VE22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出コンセントボックス」、「CD管・PF管」、「ve28」などの商品も取り扱っております。
軽量で使いやすく扱いやすい炒め鍋です。軽く握りやすい形状のハンドルのため、ラクに調理ができ、洗う時の負担が少なく済みます。ふっ素樹脂コーティングを施し、汚れがこびりつきにくくなっています。ナチュラルカラーと木目調のハンドルは、キッチンに馴染みやすく可愛らしいデザインです。内側はマーブル模様です。有害物質(PFOA/PFOS)不使用の塗料を使用しているため、安心してお使いいただけます。
直径(Φcm)
22
対応
IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
満水容量(L)
2.2
深さ(cm)
調理面:7
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
1袋(5個)
¥200
税込¥220
当日出荷
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様
RoHS対応
付属品
2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質
ステンレス製
入数(個)
20
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格
JIS C8430
適合規格
(PS)E
ポート数
2
種類
エアオペレート式
接続方式
Rc
使用流体
クーラント液・その他腐食性のない液体
1袋(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品
タッピンねじ4本付
適合
●モールダクト40型、70型。●プラモール、Eモール1~3号。●デンコープロテクタ4号屋外用。●PF管、VE管16、22
1袋(5個)
¥435
税込¥479
当日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
台の高さ(mm)
5
適合管
VE管22、薄鋼25、厚鋼22
入数(個)
20
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。
1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。
コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
付属品
脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)
適合コネクタ
カチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色
ベージュ
適合規格
PSE
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
高耐候性。耐衝撃性HI。店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
色
ブラック
入数(個)
1
ポート数
2
ねじの種類
Rc