- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- VEFのおすすめ人気ランキング
VEFのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新1,739件の「VEF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PF管 化粧カバー」、「ITV」、「半割VE管」などの商品も取り扱っております。
型式
VEF2131
ねじの種類
(F) G
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容
親機のみ
質量(g)
約527
音量
呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約95×190×196
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。
厚さ(mm)
1.2
色(手首部)
レッド
はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。
強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。
ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。
さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。
万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。
鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。
筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。
なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。
キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。
子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品
カートリッジインキ(黒)1個付
材質
さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金
サイズ(mm)
最大Φ16×全長131
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 055
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質
(コンプレッサー)GF-PP
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(スラストワッシャ)
PTFE、SUJ
材質(ナット)
SUS304
材質(ピン)
(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)
(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)
PE
材質(ビス)
(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)
(割り)PVC
材質(補強板)
SS400エポキシ塗装
液体量がひと目で分かるスリットと目盛が付いています。3種類(標準・スノーウェット)のフォーミングノズルが付属し、泡の種類を変えられます。
液量(L)
最大使用2
タイプ
泡
危険物の類別
非危険物
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PVC
接続
フランジ式
ハンドル形状
丸形
トラスコ品番
850-6057
呼び径(B)
6
最高使用圧力(MPa)
0.8(常温)
呼び径(A)
150
アズワン品番
64-5052-98
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷