VESA プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
588件の「VESA プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vesa アダプタ」、「VESAマウント」、「モニター ハンドル」などの商品も取り扱っております。
設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
付属品 皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質 SPCC 寸法(mm) 115×115 質量(g) 178 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-18
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品 予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本 材質 質量(g) 約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×115×8 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。
用途eラック用VESA取付けプレート 間口(mm) 120 奥行(mm) 47.3 高さ(mm) 120 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×47.3×120 アズワン品番 64-0888-13
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートです。
付属品 皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 6本、M4ナット 4個 材質 SPCC 寸法(mm) 115×225 質量(g) 400 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-20
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

中大型モニターの背面に小型PCやNUC等を取付できる増設プレート 産業/業務用PC等の取付に最適 VESA規格200以上のモニターに取り付けることで75×75/100×100を増設可能 取付ネジM4/M6/M8規格3種付属 緩み止めゴム搭載で1点留めでもガッチリ固定 2.0mm厚鉄板採用で質実剛健の造りを実現
付属品 モニター固定用ネジM4/M6/M8 各1本、取扱説明書 質量(g) 約200 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×12×140
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに トラスコ品番 850-0766 セット内容 本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚) 材質 スチール 幅(mm) 115 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 115 奥行(mm) 3
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
耐荷重(kg) 30 付属品 本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g) 531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×242×17 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
付属品 皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質 SPCC 寸法(mm) 115×115 質量(g) 204 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-19
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個 セット内容 製品本体、付属ネジ 材質 鉄t=2.0mm 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質 鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm) 115×115×12 質量(g) 195 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライプレート
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けが出来ます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様 重量:約266g 出荷形態:ノックダウン組立式 セット内容 取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール 寸法(mm) W202×D160×H9.5 ブラック 耐荷重(kg) 1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。) 梱包内容 1個口/165×20×390mm・約373g
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品 金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書 質量(g) 約485 耐荷重(kg) 安全:30まで 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×12×75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

モニターを一瞬で取りつけ/取り外し可能にするブラケットです。タブを引き、持ち上げるだけで簡単にモニターが取り外せます。エルゴトロンのモニターアーム、ウォールマウント、デスクスタンドに取り付けできます。互換性のある製品はエルゴトロンホームページをご確認下さい。製品は部品状態で組み合わせず、必ずアームとモニターそれぞれに取り付けた状態で組み合わせてください。7.6cm以上の厚みがあるモニターには適しません。このブラケットを付けることで、モニタアームやデスクスタンドの荷重範囲が若干減少します。保証期間は5年間です。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立ててください。
用途モニターアーム用アクセサリ セット内容 ピボットプレート、モニタープレート、ネジ、スペーサー ブラック 本体質量(kg) 約0.5 荷重範囲(kg) 15.9 保証期間 5年間 VESAマウント(mm) 100x100、75x75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

グリーンハウスVESA変換プレート
VESAマウントのサイズを変換して、大きいモニター/テレビをアームに付けられる
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品 モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個 材質 寸法(mm) 横115×縦225×高さ2 質量(g) 約305 板厚(mm) 2 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

モニターアームと併用する事でVESA規格穴を増設し、VESA対応ケース等を搭載できます。 VESA規格75×75mm・100×100mmを増設できます。 VESA規格に対応したケースや機器によりモニターアームとの干渉がないよう取付位置はスライド調整式になっており、最適な位置での設置が可能です。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属しており、深さ12mmまで取付が可能です。 プレート取付穴はVESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応します。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品 取付ネジM4×8/12/25 各4本、VESA用スペーサー×4本 材質 質量(g) 460 取付方式 ねじ 板厚(mm) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×115×8 塗装色 黒色塗装
1個
2,969 税込3,266
5日以内出荷

サンワサプライプレート
VESA規格のネジ穴を使って、ディスプレイ背面に小型機器を取付けできるプレートです。プレートの穴と結束バンドを使って固定するので簡単に取付けができます。粘着剤などを使わないのでディスプレイを汚すことがなく、機器の交換、メンテナンスも楽におこなえます。結束バンドはクリップ式なので再利用が可能です。耐荷重1Kg (モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意下さい)
仕様 重量:約646g 出荷形態:ノックダウン組立式 セット内容 取り付けプレート、結束バンド×2本、ディスプレイ取り付けネジ(M4×14・M6×14・M8×15各2本ずつ)、ワッシャー(12×5.5mm4枚、16×6.5mm2枚、18×8.5mm2枚)、アンカー×2本、タッピングねじ×2本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。 材質 スチール 寸法(mm) W342×D224×H9.5 ブラック 耐荷重(kg) 1(モニタスタンド・アームの耐荷重にご注意ください。) 梱包内容 1個口/230×20×595mm・約830g
1台
2,198 税込2,418
当日出荷