VESA変換金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
81件の「VESA変換金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESA規格変換プレート」、「VESAアタッチメント」、「VESA変換プレート」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライVESA変換金具
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換 間口(mm) 240 奥行(mm) 40 高さ(mm) 240 付属品 VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本) 材質 スチール 質量(kg) 0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×40×240 アズワン品番 64-0900-41 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)VESA変換金具
取付VESAが600x400のディスプレイをご使用の際に。 VESA 800x600変換金具も受注生産で対応致します。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
材質 SPCC 板厚(mm) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)VESA変換金具
取付VESAが800x400/500/600のディスプレイをご使用の際に。 縦設置にも対応。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個 セット内容 製品本体、付属ネジ 材質 鉄t=2.0mm 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-24
1個
4,898 税込5,388
欠品中

モニター等に使える互換性の高いVESA規格変換プレート アーム・スタンドのVESA規格の変換も可能 M4/M6ネジ付属で幅広い規格に対応 取付説明書付きで簡単設置 日本国内一貫生産で質実剛健の造り 2.0mm厚鉄板採用で耐荷重30kgを実現
付属品 金具取付ネジM4/M6一式、モニター取付ネジM4/M6一式、取扱説明書 質量(g) 約485 耐荷重(kg) 安全:30まで 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×12×75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに トラスコ品番 850-0766 セット内容 本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚) 材質 スチール 幅(mm) 115 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 115 奥行(mm) 3
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様 VESA75mmとVESA100mmを規格変換 付属品 皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質 SPCC 板厚(mm) 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
耐荷重(kg) 30 付属品 本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g) 531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×242×17 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷


VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容 製品本体、取付ネジ一式 材質 SPCC(鉄板)1.6mm厚 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-23
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3
耐荷重(kg) 6 付属品 本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g) 1本:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1本:242×11×20 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品 モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個 材質 寸法(mm) 横115×縦225×高さ2 質量(g) 約305 板厚(mm) 2 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

モニタアームのVESA100×100を最大400×400mmに変換する金具です。VESA200~400のネジ穴をもつテレビをVESA100対応モニターアームに取付けることができます。
付属品 【ディスプレイ取付用ボルトセット】M4×16, M4×35, M5×16, M5×35, M6×16, M6×35, M8×16, M8×35, ワッシャー(M5), ワッシャー(M8), スペーサー(12mm)※各6個 セット内容 ブラケット×4、ボルト(M4×10)×8、ワッシャー(M4)×4、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 画面仕様 1台
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質 鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm) 115×115×12 質量(g) 195 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アイリスオーヤマディスプレイアーム
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 8 対応 VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 17~32
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置が簡単な卓上用モニタースタンドです。 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。 目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。 画面角度は左右各30度、上方向に50度、下方向に20度調節可能です。 32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。 VESA100×100、75×75に対応しています。 VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。
質量(kg) 対応モニタ:最大8 使用工具 プラスドライバー, 手袋 取付け方法 据置き 適合モニターサイズ 32インチ スクリーン 1台 可動範囲 液晶モニター:画面回転(ローテーション):360°画面左右(パン):60°(左右各30°)画面上下(チルト):70°(上50°、下20°) 総耐荷重(kg) 8 六角レンチ(mm) 4, 6 対応VESA規格 75×75, 100×100
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷