- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- VHB TM 構造用接合テープのおすすめ人気ランキング
VHB TM 構造用接合テープのおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新84件の「VHB TM 構造用接合テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力 片面テープ」、「VHB」、「屋外耐水両面テープ」などの商品も取り扱っております。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)
600
保持力(mm)
168(せん断)
引張強度(N/cm2)
120
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
厚さ
厚手
剥離紙
シリコーン処理紙
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
使用方法
1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。
幅(mm)
5~150
長さ(m)
3m or 10m
絶縁抵抗(MΩ)
1.3×108
体積抵抗率(Ωcm)
1.3×1012
粘着力(N/10mm)
27
密度(g/cm3)
0.9
熱伝導率(W/mk)
0.09
接着力(N/cm)
27
剥離紙
シリコーン処理平面紙0.08mm
絶縁破壊電圧(kV/mm)
28.4
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
サービス分類
オーダー・加工
被着体や接合材が-5℃でも接着できます。
振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。
柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
接合維新の厚み違いのテープです
被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
幅(mm)
5~150
使用温度範囲(℃)
-20~150
破断伸度(%)
600
粘着剤
アクリル系
密度(g/cm3)
0.75
引張強度(N/cm2)
120
熱伝導率(W/mk)
0.16
接着力(N/cm)
67
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
サービス分類
オーダー・加工
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
基材
アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)
1.14
粘着剤
アクリル系
接着力(N/cm)
67
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
300
長さ(m)
10
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.14
色
黒
長さ(m)
10
基材
アクリルフォーム
粘着力(N/cm)
46
使用環境
屋内・屋外
主な用途
プラスチック・粗面・固定・補修
特性
両面・屋内外使用
関連資料
(1.55MB)
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
33
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。
1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
2.反発力を吸収する高い剥離強度。
3.常温感圧型接着タイプ。
4.面接合により応力集中を防ぎます。
5.高いシール性。
6.耐候性に優れた屋外仕様。
7.振動吸収性に優れています。
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)
5~150
長さ(m)
33
T型剥離強度(N/mm)
2.2
剥離紙
あり、0.08mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])
169
フォーム密度(g/cm3)
0.75
25%圧縮応力(N/cm2)
130
90度方向剥離力(N/cm)
40
引張接着力(N/cm2)
89
サービス分類
オーダー・加工
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。
用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合
幅(mm)
5~150
長さ(m)
1.5or10or33
90度方向剥離力(N/cm)
30
引張接着力(N/cm2)
56
剪断接着力(N/cm2)
80
サービス分類
オーダー・加工
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)
600
粘着力(N/10mm)
40
密度(g/cm3)
0.75
引張強度(N/cm2)
120
熱伝導率(W/mk)
0.16
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)
0.08
サービス分類
オーダー・加工
接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません
各種外装材、内装材の意匠性を向上できます
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です
用途ガラス固定。
トラスコ品番
161-2723
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです
用途シリコーン材料の固定。
トラスコ品番
161-5569
1巻
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)
680
主なワーク
パーツ
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)
600
粘着力(N/10mm)
49
密度(g/cm3)
0.75
引張強度(N/cm2)
120
熱伝導率(W/mk)
0.16
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
剥離紙厚さ(mm)
0.08
サービス分類
オーダー・加工
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.1
色
グレー
粘着力(N/cm)
37
使用環境
屋内・屋外