- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- VHR-3のおすすめ人気ランキング
VHR-3のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新9件の「VHR-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシンク 接着剤」、「BVH-21T-P1.1」、「日本圧着端子 svh-21t-p1.1」などの商品も取り扱っております。
仕様
別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)
11.82
幅(mm)
10.5
ピッチ(mm)
3.96
極数
3
シリーズ
VHR
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
1袋(5個)
¥81
税込¥89
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合
コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1。ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VH。ボックス型:B ※P-VH-FB-B
色
ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)
-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)
10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
1.6
TV番組の録画に。。用途:録画用。規格:DVD-R。書き込み速度:1-16倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
タイプ
録画用
速度
1-16倍速
耐候性
耐候性5年相当
入数
3
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
容量(GB)
4.7
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
用途入力用
種類
角型
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
トラスコ品番
855-8661
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
質量(g)
300
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
6 1999
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
録画用
種類
DVD-R
構造
片面1層
速度
1~16倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量(GB)
4.7
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
CPRM対応
対応
1パック(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
HVシリーズ用コネクターのセット。
HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品
HVシリーズ
内容
【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷