- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- VP フランジのおすすめ人気ランキング
VP フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新207件の「VP フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 フランジ」、「塩ビ フランジ」、「パイプ フランジ 規格」などの商品も取り扱っております。
適合
【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF
色
モスグリーン
使用温度範囲(℃)
60以下
寸法P(mm)
152
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
形状
フランジ
呼び圧力
10K
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725
アズワン品番
67-2353-14
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS5K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
5K
用途洋便器
仕様
75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用
材質
ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
フランジ
呼び圧力
5K
耐塩素水性に優れています。
ダブルの丸突起で高いシール性能。
低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
3
タイプ
JIS10K
使用圧力
10K
最高使用温度(℃)
100
呼び圧力
10K
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。
二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。
ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。
上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他
規格
10K
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K(並形)
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質
SUS F304
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS10K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
色
グレー
規格
JIS
最高許容圧力(MPa)
1.0(20℃)
最高使用温度(℃)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K