- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- VPソケットのおすすめ人気ランキング
VPソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新160件の「VPソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp 継手」、「vp バルブソケット」、「ソケット」などの商品も取り扱っております。
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品
ゴムアダプター
材質
塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)
25・32兼用
アズワン品番
64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品
ゴムアダプター
材質
塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)
25・32兼用
アズワン品番
64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)
1996±3.0
寸法L(mm)
1996±3.0
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
材質
塩ビ
形状
パイプ
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
最高使用圧力(MPa)
1
JIS規格
K6741
用途VP排水用継手
形状
ソケット
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
形状
ソケット
タイプ
TS
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
タイプ
DV
本体の差込部は、VPパイプの外径と同径です。接続にはTSソケットが必要です。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z)
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品
ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質
ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径
75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
山数
ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体
排水用
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
寸法(mm)
50×50
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
DV