VVFのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
1,130件の「VVF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVFケーブル1.6 2芯」、「VVF 2.0mm 3」、「VVF2×1.6」などの商品も取り扱っております。
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ 電源コード式 質量(g) 約200 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9 定格消費電力(W) 2 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 操作側/約1 配線長 100mまで 適合電線 操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF 音量(dB) 65dB以上
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ
1個ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ノークランプメータ
タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。
仕様 測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2) 測定電流 単相AC 1A~20A(分解能1A)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

容易に抜けない防雨コンセント
種類 防水コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 露出・埋込兼用。アースターミナル付 質量(g) 200 適合電線サイズ VVF1.6、2.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約3.6 タイプ 光コンセント 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 VVF3815 部品名称 アイドラー 関連資料 展開図1(0.96MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 図解No MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.20、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.35、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.35、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.20、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.20、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.35
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質 本体:布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 574×510×435 グリーン購入法 適合
1台
72,980 税込80,278
45日以内出荷

一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様 2P+E 厚さ(mm) 28 ねじピッチ(mm) 【横】35、【縦】35 全幅(mm) 100 定格電圧(V) AC125 全高(mm) 90 定格電流(A) 【4箇所合計】20、【コンセント部】15 口数 4 適合電線(mm2) VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5 ねじ穴(Φmm) 4.5 関連資料 (0.17MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
用途床面の配線保護に。 材質 塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 50 厚さ(mm) 11 長さ(m) 1 内寸(mm) 20 適合ケーブル VVF2.0×3C×1条
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。 質量(kg) 【概算】9 長さ(m) 【1条の概算】100 許容電流(A) 28 試験電圧 1500 仕上外径(mm) 【短径×長径】6.2×9.4 導体径(mm) 1.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500以上 リード線芯数 2
1巻(100m)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧 1500V 絶縁抵抗(MΩ/km) 50 シース厚(mm) 1.5
1セット(5m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500以上
1巻(100m)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 本体:布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 574×510×435 グリーン購入法 適合
1台
72,980 税込80,278
45日以内出荷

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数 2極 セット内容 ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約5.2 タイプ 1外線1系統スター配線端子 モジュール 15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口 4コ口 端子数 1 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷