VVF2.0mmのおすすめ人気ランキング

2025/09/13更新
407件の「VVF2.0mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペアコイル2分3分」、「屋内配線ケーブル」、「vvf ケーブル 接続 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容 フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻 寸法(mm) 6.35×9.52 サドル径o(Φmm) 38~53
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 規格 JIS C 3342 適合規格 <PS>E 定格電圧(V) 600 シース厚(mm) 1.5 定格温度(℃) 60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷

VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容 EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1 定格 20A 300V 適合電線 VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心 アズワン品番 64-7866-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
799 税込879
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 許容温度(℃) (導体最高)60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
1巻ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(100m)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

1箱(20個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

1巻(100m)
13,980 税込15,378
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型
黒白緑 長さ(m) 100 心数(C) 3 絶縁体標準厚さ(mm) 0.8 導体 単線
1巻(100m)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類 電力ケーブル 芯数(C) 2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様 ●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番 65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VVF1.6mm×2心、VVF2.0mm×2心。入数:10個
1個
207 税込228
翌々日出荷


サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上
1巻(100m)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)