- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- W.Sのおすすめ人気ランキング
W.Sのおすすめ人気ランキング
2026/04/04更新43,720件の「W.S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ接着剤 ボンド」、「WSボンド」、「天然ゴム 接着剤」などの商品も取り扱っております。
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
シーラント4588Nは、防カビ剤が添加されている1成分形オキシム型シリコーンシーリング材です。
空気中の湿気と反応して硬化します。カビの発生しやすい箇所の接着、補修に適してします。
質量(g)392規格JSIA F☆☆☆☆主成分シリコーン危険物の類別非危険物
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
長さ(mm)8ピッチ(mm)0.5呼び径3寸法D(mm)2.95寸法C(mm)3.05トルク(N・m)1.76寸法y(mm)2.3引張荷重(kN[kgf])3.33寸法C'(mm)2.44
1セット(135個)
¥667税込¥734
翌々日出荷
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)色白切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量310mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1個(500mL)
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ストロータイプなので、ガンがなくても使用可能。施工しやすく劣化しにくい、最高品質の発砲ウレタン・ホワイトテックから、専用ガンがなくても気軽に使えるストロータイプが登場。住宅にやさしい安心設計。低発泡圧で窓枠など歪めにくい。柔軟なフォームで高い追随性。防音性能も従来の50%アップ。きめが細かく、緻密なフォームで確実な充てんと安定した性能。気泡の数が従来の4倍。施工後も高い寸法安定性。寒冷地のプロ待望-5℃対応のストローフォーム
用途発泡ウレタンに仕様発泡量(L):約20(1本)色白切断可能時間約45~55分(20mm厚)(効果時間)耐寒耐熱温度(℃)硬化後:マイナス40~80(短時間~100℃)施工長さ直径Φ20mmで約40m(理論値)熱伝導率(W/mk)0.032危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約6-8密度(kg/m3)硬化後:約19-23危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3720mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱(500mL×12本)
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
用途パッキンなどに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)2×30使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5073-14RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥579税込¥637
当日出荷
波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000色黒材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
信越化学工業シーラント45N
用途建築用途のガラス周り、サッシ周り、金属周りのシール容量(mL)330質量(g)404タイプカートリッジタイプ使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分形シリコーン危険物の類別非危険物