W1/4 ナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
458件の「W1/4 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナットタップ」、「ダイス 3/4インチ」、「1/4 ナット」などの商品も取り扱っております。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ねじの呼び W1/4 材質 ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容 六角ナット、ワッシャー、スポンジ 寸法L(mm) 50 ボルトねじ寸法 1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
340 税込374
当日出荷

1個
805 税込886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじの呼び W1/4 材質 ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容 六角ナット、ワッシャー、スポンジ 外径(Φmm) (亀座)23 ボルトねじ寸法 1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質 アルミ、アルマイトメッキ仕上げ サイズ 対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm) 16 寸法D(mm) 19 材質 高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン 付属品 ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(400本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(36個)
430 税込473
翌日出荷

1箱(15個)ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上 鉄/ユニクローム 規格 1種 ねじの種類 ナット 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 ウィット
1パック(29個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(19個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。 ねじの種類 W 材質 低合金鋼SKS
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂トレイ(W265×D145×H35)付。1本に同サイズで異なるRを採用。左右、裏表で4方向からボルト・ナットにアプローチできます。口径部は理想的な。面接触を実現するNパワーフィット形状です。ハーフムーンレンチに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。
形状 S型 セット内容 【S字めがねレンチ】NM12-08、10、12、14 質量(g) 250 口形状 十二角
1セット(4本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷