- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- WEB 会議 マイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
WEB 会議 マイク スピーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新271件の「WEB 会議 マイク スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用マイクスピーカー」、「360度WEBカメラ」、「ミーティングオウルプロ」などの商品も取り扱っております。
MESHは、MESHタグ(IoTセンサー)とMESHアプリ(ビジネスフロー作成アプリ)で構成されるIoT活用アプリケーション開発ツール。ノンコーディングで構築が可能な点が特徴です。 MESHタグの基本パーツは24mm×48mm×12mm~20mmの大きさのブロック程度の大きさのIoTデバイスで、LEDセンサー、ボタンセンサー、人感センサー、動きセンサー、明るさセンサー、温度湿度センサーなどがあり、無線(Bluetooth)で情報をやり取りします。またスマホを利用するカメラタグ、マイクタグ、スピーカータグなどのカスタムタグも作成できるほか、GmailタグによってGmailでメールを送信したり、IFTTT(イフト)タグを使ってTwitterやLINEなどのWebサービスと連携することもできます。 一方MESHアプリはiPad/iPhoneまたはAndroid端末で動作し、MESHタグを表すアイコン同士を指でドラッグ&ドロップで配置して連結するだけでプログラミングが可能です。 本書は、このMESHを企業のオフィスで活用するための概要を説明する解説書です。企業での活用例としては、人感センサーを使った会議室の空き状況管理、動きセンサーを使った入出/退出管理、ボタンセンサーによるスタッフ呼び出しや作業依頼などが考えられます。サテライトオフィスではビジネスパックも用意しており、ロボット(ロボホン)とデジタルサイネージを組み合わせたスタンプラリーシステムや、顔認証受付システム、入館のためのQRコード発行&受付システムなどを提供しています。
ジャンル
情報科学
分類
専門
判型
B5
ページ数
239
著者名
阿部信行 サテライト オフィス
初版年月
2018/11
1冊
¥1,900
税込¥2,090
11日以内出荷
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)
4
周波数特性
20~20000Hz
保証期間
1年間
ケーブル長(m)
約1.5
色
ブラック
質量(g)
約260
入力端子
USB-A端子
最大出力(W)
5(実用)
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)
幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット
約Φ40mm
スピーカ形式
ダイナミック型
マイクミュート
有
指向性
無指向性
周波数帯域(Hz)
(マイク)100~8000Hz
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様
マイク方式:MEMS
アズワン品番
65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適
付属品
はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
対応OS
Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS
範囲
オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
620×70×90
センサー
カメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)
最大消費電力(W)
42.0
インターフェース
USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※
解像度
3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。
視野角
カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)
設置方法
卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)
スピーカー
フルレンジスピーカー×1
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
スピーカー:100-20k、マイク:100-16k
Bluetooth
バージョン 5.0、無線出力: Class 1
焦点距離
0.5m~∞
フレームレート
6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps
信号処理
オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション
通信距離(m)
最大10(障害物がない場合)
ユーザーインタフェース
リモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)
内蔵マイク
Hexa-microphone(MEMS x 6)
動作周波数(MHz)
無線周波数:2402 to 2480
最大出力電力
0.05mW/MHz
対応コーデック
Bluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12
対応プロファイル
HFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE
外部インタフェース
USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
AI顔追尾機能を搭載したwebカメラ。
会議の参加者全員が映るように自動でフレーミングをするので、人の移動に併せてカメラの向きを調整する必要がありません。
マスクでも大丈夫。発言者が起立しても大丈夫。とても賢いwebカメラです。
液晶テレビの上に設置可能なので、スッキリとした配置が可能。もちろん三脚での使用も可能です。
付属品
USB変換アダプター(Cオス-Aメス)、取扱説明書
質量(g)
約390
電源
バスパワー駆動
対応OS
Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、macOS 10.12~14、Chrome OS
範囲
集音:推奨3m、最大5m
対応機種
USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook ※Android端末はメーカー製DS-ASTB1のみ対応
マイクロホン
無指向性マイク×4
機能
AI顔追尾機能(自動フレーミング)、エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
最大解像度
WQHD(2560×1440)
保証期間
1年
USBケーブル(m)
約1.8
スピーカー
フルレンジ
取得規格
VCCI Class B
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
50~∞
F値
F2.2
画素数
360万画素
インターフェイス
USB 2.0
指向性
無指向性
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×60×56
フレームレート
最大30fps
画角
(最大)水平81°、垂直52°、対角89°
ビデオフォーマット
MJPEG、YUV、H.264
カメラ仕様
360万画素CMOSセンサー
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品
マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
0.4
規格
VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×36×136
保管温湿度範囲
10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-20~+50
使用環境湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。
高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。
180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。
Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。
カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。
ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。
「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。
必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。
また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。
企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。
特に小規模のWeb会議に最適。
1個
¥69,880
税込¥76,868
当日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様
集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品
USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)
親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類
拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)
0~+40
対応OS
Windows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式
(PC)USB 2.0
対応機種
USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー
親機:フルレンジ×1
保守管理
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声
(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク
親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
翌日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース
USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数
200万画素
仕様
【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品
USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)
476
電圧(V)
5
最大出力(W)
5
ケーブル長(m)
1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS
【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度
-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×62×235
レンズ
F1.8/F=2.6mm
センサー
CMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)
【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)
500
解像度
【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)
94
ホワイトバランス
自動
フォーカス
固定
指向性
無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)
4
フレームレート
最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
水平105度対角120度
ビデオフォーマット
MJPG、YUV
最短撮像距離
60cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
会議用のスピーカー&マイクです。8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)
142.2×93.9×69.2
質量(g)
約 620
電源
5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W
方向
マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性
範囲
スピーカー:半径8m以内
定格出力(W)
スピーカー:3
マイクロホン
MEMS
インターフェース
USBケーブル
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
3700
インピーダンス(Ω)
4
ピックアップ
半径5m以内
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
WEB会議に便利!Skypeなどで使えるスピーカーフォン!PCと接続するだけでOK!
セット内容
本体、USBケーブル、日本語簡易説明書
質量(g)
110
電源
USBより給電
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、メッセンジャーソフト(Skype、その他のメッセンジャーソフト)が予めパソコンにインストールされていること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×135×38
インターフェース
USB2.0
保証期間
1年間
ケーブル長(mm)
1500
使用範囲(m)
約4
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。
独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします
別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。
有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。
優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。
生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。
パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。
パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。
シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品
電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド
質量(g)
980
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×118×46
周波数特性
マイクロフォン:150~7500Hz
保証期間
2年
通信距離(m)
Bluetooth:最大30(デバイスに依存)
ビームフォーミングマイク
マイク個数:6
360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)
仕様
集音距離:6m
付属品
USB Type-Cケーブル、USBドングル
寸法(mm)
126.7×126.7×35.3
質量(g)
470
出力(W)
5+3
周波数
USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHz
マイクロホン
8個
インターフェース
USB Type-C
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
使用環境温度(℃)
-5~40
バッテリー容量(mAh)
4400
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
バージョンBT5.3
駆動時間(時間)
(1回の充電)会話:15、音楽:8
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色
ブラック
アズワン品番
64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種
NFC対応Android 機器
インターフェイス
USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様
収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品
USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)
幅140×奥行140×高さ43
色
ブラック
質量(g)
280
電源
リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格
VCCIクラスB
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量
瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン
無指向性マイク×1
最大消費電力(W)
2.5
スピーカー
45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)
収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理
適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性
20~20000Hz、50~9000Hz
インピーダンス(Ω)
【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K
音量調節
○
指向性
無(全)指向性
入力感度
-32dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート
○(本体)
ケーブル長(m)
約2
プラグ形状
USB-A
対応OS
Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
セット内容
スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C
最大出力(W)
2.5(実用)
仕様
集音範囲:最大4m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様
音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品
電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)
本体:1.8、マイク:0.4
色
ブラック
電源
AC100V(50/60Hz)
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種
NFC対応Android機器
最大消費電力(W)
20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境
温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス
本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
Bluetooth
Ver.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)
最大:10
対応コーデック
CVSD、mSBC、SBC
対応プロファイル
HFP(1.6)、A2DP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間
6ケ月
サイズ(mm)
円盤直径80×厚み11
材質
アルミ
質量(g)
61
対応OS
Win10 & Mac OS
付属品
USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様
●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
4Kカメラ、スピーカー、マイクの機能を一台に集約。AIオートフレーミング機能を搭載しており、自動で発表者に焦点を合わせます。
仕様
●4KePTZカメラ●視野角:116°●解像度:4K/30fps、1080P/30fps、720P/30fps●4Mic内蔵●音声ピックアップ:半径5m●エコーキャンセル機能●ノイズ抑制機能●DSPオーディオ:AECテクノロジー、AGC(自動ゲインコントロール)、ノイズ抑制機能●スピーカー:Hi-Fi、アンプ出力20W●インターフェイス:TypeCポート、パワーインターフェイス、RJ45(外部マイクロフォン専用)、セキュリティスロット、Line-In、Line-Out●同梱品:カメラ用リモコン(電池は付属
アズワン品番
65-8873-42
1台
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷